電線管 :「金属可とう管」の検索結果

電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
関連キーワード
210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60 耐候性耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(30m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
1巻(30m)ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三桂製作所ケイフレックス
エコ商品
適合規格MAS 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1個ほか
499 税込549
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.8m)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.5 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.5m)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.5 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.5m)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.3 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.3m)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1m)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.8 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.8m)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.8m)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.8 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.8m)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.5 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.5m)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.8 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.8m)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.3 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.3m)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.8 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.8m)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.3 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.3m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
3,498 税込3,848
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.5 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.5m)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.8 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.8m)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.5 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.5m)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.3 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.3m)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.3 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.3m)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.3 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.3m)
8,698 税込9,568
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.8 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.8m)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(3m)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.8m)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-22フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:22 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.3 最小内径(Φmm)フレキ:20.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G22 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.3m)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-22フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:22 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5 最小内径(Φmm)フレキ:20.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G22 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-22フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:22 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.5 最小内径(Φmm)フレキ:20.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G22 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.5m)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります