ドラフト :「作業台・実験台」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様前面扉:スライド式/ポリカーボネート製
付属品20W照明
材質ステンレス鋼SUS304
質量(kg)90
電源AC100V・50/60Hz
風量(m3/min)50Hz/60Hz12/12.5
管径(Φmm)排気:197(ダクトホース別売)
内寸法(mm)780×475×500(バッフルプレート付)
風速(m/s)0.64/0.67
外寸法(mm)880×550×1225
1個
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。