ドラフト :「局所排気」の検索結果

ドラフトとは、科学研究や実験室などの場において使用する局所排気装置のこと。内部観察ができるように透明の容器で覆われており、ガスなどの有害物質やにおいなどを閉じ込め、作業者を保護するとともに、排気機能の役割もあります。排気はダクトホースがついているものが主流ですが、においやガスを活性炭によって取り除いたり、フィルターのついたものもあります。ドラフトは卓上型のタイプやポータブルタイプ、折り畳み式のものもあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型式-FDS-1。小型・軽量です。前面扉はスライド式です。 50Hz 最大風量-2.3m3/min 消費電力-0.50A・60Hz 最大風量-2.6m3/min 消費電力-0.55A・排気ダクト-100Φmm、ダクトホース3m付き・シロッコファン-AC100V
TGK品番405-25-30-01 外形寸法(+排気部分)(mm)500×400×400(+250)H
1個
116,100 税込127,710
8日以内出荷