ドラフト :「排気用ホース」の検索結果
ドラフトとは、科学研究や実験室などの場において使用する局所排気装置のこと。内部観察ができるように透明の容器で覆われており、ガスなどの有害物質やにおいなどを閉じ込め、作業者を保護するとともに、排気機能の役割もあります。排気はダクトホースがついているものが主流ですが、においやガスを活性炭によって取り除いたり、フィルターのついたものもあります。ドラフトは卓上型のタイプやポータブルタイプ、折り畳み式のものもあります。
関連キーワード
型式-FDS-1。小型・軽量です。前面扉はスライド式です。 50Hz 最大風量-2.3m3/min 消費電力-0.50A・60Hz 最大風量-2.6m3/min 消費電力-0.55A・排気ダクト-100Φmm、ダクトホース3m付き・シロッコファン-AC100V
TGK品番405-25-30-01
外形寸法(+排気部分)(mm)500×400×400(+250)H
1個
¥116,100
税込¥127,710
8日以内出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。