ドラフト :「排気フィルター」の検索結果
ドラフトとは、科学研究や実験室などの場において使用する局所排気装置のこと。内部観察ができるように透明の容器で覆われており、ガスなどの有害物質やにおいなどを閉じ込め、作業者を保護するとともに、排気機能の役割もあります。排気はダクトホースがついているものが主流ですが、においやガスを活性炭によって取り除いたり、フィルターのついたものもあります。ドラフトは卓上型のタイプやポータブルタイプ、折り畳み式のものもあります。
関連キーワード
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。
前面扉に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。
材質(本体)アルミフレーム+PMMA(アクリル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
集塵効率(%)0.3μm粒子99.97%
材質(扉)PMMA(アクリル樹脂)
付属品HEPAフィルター付ユニット
電源プラグ2P
スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
ファンアルミシロッコファンΦ160mm
風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0
給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売)
電源AC100V・50/60Hz
付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。
付属品HEPAフィルター付きユニット
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
寸法(mm)ファンユニット:210×260×155
質量(kg)約29
電源(V)AC100 50/60Hz
本体寸法(mm)900×553×780
内寸法(mm)820×500×560
風量(m3/min)約5
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
消費電力(W)(50/60Hz)約52
風速(m/s)排気口:約0.5
集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-7618-03
開口部(mm)Φ120
コンセント無し
1台
¥322,000
税込¥354,200
翌々日出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。
付属品HEPAフィルター付きユニット
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
寸法(mm)ファンユニット:210×260×155
質量(kg)約29
電源(V)AC100 50/60Hz
コンセント個数3P×2個口(背面接続用ケーブル約2m・クリーンユニットとは別系統)
コンセント定格AC100V 15A(接続容量以内)
本体寸法(mm)900×553×780
内寸法(mm)820×500×560
風量(m3/min)約5
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
消費電力(W)(50/60Hz)約52
風速(m/s)排気口:約0.5
集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-7618-04
開口部(mm)Φ120
コンセント有り
1台
¥333,000
税込¥366,300
翌々日出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。