ドラフト :「LED燈」の検索結果

ドラフトとは、科学研究や実験室などの場において使用する局所排気装置のこと。内部観察ができるように透明の容器で覆われており、ガスなどの有害物質やにおいなどを閉じ込め、作業者を保護するとともに、排気機能の役割もあります。排気はダクトホースがついているものが主流ですが、においやガスを活性炭によって取り除いたり、フィルターのついたものもあります。ドラフトは卓上型のタイプやポータブルタイプ、折り畳み式のものもあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。
材質(本体)SUS304 電源(V)AC100 50/60Hz 風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り 開口寸法(mm)サッシ:620×575 照明LED照明灯(5W)×1本 最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
1台
172,000 税込189,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質本体・排気管/PP、扉/PVC 寸法(mm)700×530×900(990) 質量(kg)29.2 電源(V)AC100 50/60Hz 最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz) 風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り 電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き) 風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時) 照明LED照明灯(7W)×1本 アズワン品番1-6144-21 開口部(mm)600×550 排気ファン能力(m3/min)3.43(50Hz)、3.93(60Hz)
1個
364,000 税込400,400
当日出荷

LED照明採用で省電力化を図っています。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
材質(本体)PVC 電源(V)AC100 50/60Hz 風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり 開口寸法(mm)サッシ:620×575 照明LED照明灯(5W)×1本 最大消費電力(W)110/130(50/60Hz) 圧力損失(Pa)23
1台
173,000 税込190,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED照明採用で省電力化を図っています。
仕様給排水:無し 付属品ファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m) 質量(kg)33.6 材質(本体)PVC 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)100/120 最大静圧(kPa)0.39/0.55 風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり 開口寸法(mm)サッシ:620×575 照明LED照明灯(5W)×1本 最大消費電力(W)110/130(50/60Hz) 最大風量(m3/min)5.4/6.3 外寸法(mm)700×550×920/1160 アズワン品番3-4056-40 有効内寸法(mm)688×494 ファンM型ファン(耐酸タイプ)付き 圧力損失(Pa)23
1台
325,000 税込357,500
当日出荷

前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。
質量(kg)40.5 材質(本体)SUS304 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54 最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28 風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り 開口寸法(mm)サッシ:620×575 照明LED照明灯(5W)×1本 最大消費電力(W)110/130(50/60Hz) 最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7 ファン風量調節ファン付き
1台
287,000 税込315,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED照明採用で省電力化を図っています。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
質量(kg)30.5 材質(本体)PVC 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54 最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28 風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり 開口寸法(mm)サッシ:620×575 照明LED照明灯(5W)×1本 最大消費電力(W)110/130(50/60Hz) 最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7 ファン風量調節ファン付き 圧力損失(Pa)23
1台
302,000 税込332,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)