アルミ枠にPVC帯電防止板を組み込んだクリーンベンチ。
フィルター:HEPAフィルター、不織布フィルター
材質枠/アルミ、プレート/PVC帯電防止3mm(側・背・天面)
電源(V)AC100
処理風量(m3/min)1
フィルターHEPAフィルター、不織布フィルター
アルミ枠に帯電防止ビニールカバー(ファスナー付)を組み合わせた簡易型クリーンベンチ。
簡単にセット出来、即使用OK。清浄域が迅速に確保出来ます。
フィルター:HEPAフィルター、不織布フィルター
材質枠/アルミ、カバー/0.3t帯電防止ビニールシート
電源(V)AC100
処理風量(m3/min)1
フィルターHEPAフィルター、不織布フィルター
スライド扉は28mmピッチで自由に調整。
扉のセットは、ラチェット構造で簡単、安全。
アルミ+樹脂は大変軽量。
例えば部屋から部屋への移動も簡単です。
コンパクトでスリムなボディー!実験台にも設置可能。
100Φ×3mのダクトホースが付いています。
材質枠/アルミ、扉面・側面・天面・背面/塩ビ透明、底板/塩ビ白
本体天井部は簡単ユニット付け替え式になっており、一台で卓上ドラフト、卓上クリーンベンチにでき非常に経済的な製品です。
材質(枠)アルミニウム、(扉・側面・天面・背面)塩化ビニール透明板、(底面)塩化ビニール白色板
型番26942
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×750
1台
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
スライド扉は、28mmピッチで自由に調整。
扉のセットはラチェット構造で簡単・安全。
クリーンユニットは大気中に浮遊している0.3μm上のゴミ、
塵を99.99%以上除去した、クリーンな空気を送風します。
メインフィルター/形式:超高性能[HEPA]形/集塵効果:0.3μm 99.99%以上(無水シリカ試験品)
プレフィルター:平均捕集効率:重量法60% 洗浄式(材質:ポリプロピレン)
材質枠/アルミ、扉面・側面・天面・背面/塩ビ透明、底板/塩ビ白
電源(V)単相100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.0/1.0
消費電力(W)(50/60Hz)19/22
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリーンユニット:240×240×140
騒音値(dB)(50/60Hz)45/48
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。