クリーンベンチ :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレームを使用した簡易型クリーンフード丈夫で軽量のため持ち運びが容易作業台上の清掃域確保に最適。
仕様(FFU)HEPAクリーンモジュールユニット 厚さ(mm)(本体)3 風量(m3/min)1 電気容量(A)(AC100V)1 清浄度クラス100(FFU直下にての実測値) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm) 材質(本体・枠)帯電防止塩ビ・アルミニウム(アルマイト処理)
1台
148,800 税込163,680
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームを使用した簡易型クリーンベンチです。 軽量のため持ち運びが容易で、作業台上の清浄域確保に最適です。 作業に合わせて扉の位置を上下できます。
仕様HEPAクリーンモジュールユニット・プレフィルター 材質本体:帯電防止塩ビ、枠:アルミフレーム(アルマイト処理) 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)1 風量(m3/min)1 清浄度クラス100(ISO規格5) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm) 材質(扉)帯電防止塩ビ(3t/50mmピッチ上下可変)
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸榮産業器具保管庫
密閉度の高いマグネットパッキン扉でガラス器具を清潔に保管できるストッカーです。 網棚、バスケット、トレーなど保管物に合わせてお好みの棚を設置できます。 ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共有できますので手間がかからず便利です。
扉開閉方式マグネットパッキン式 棚間隔(mm)任意 材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理) 材質(キャスター)ナイロン(ストッパー付) キャスター径(Φmm)65 材質(窓・側・天・背)アクリル透明、(底)アクリル白 架台(複合板・フレーム)アルミ/シルバー
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンモジュールユニットを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。 扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。 網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。 ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共用できます。
キャスターナイロン、Φ65、ストッパー付
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)