アルミフレームを使用した簡易型クリーンフード丈夫で軽量のため持ち運びが容易作業台上の清掃域確保に最適。
仕様(FFU)HEPAクリーンモジュールユニット
厚さ(mm)(本体)3
風量(m3/min)1
電気容量(A)(AC100V)1
清浄度クラス100(FFU直下にての実測値)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm)
材質(本体・枠)帯電防止塩ビ・アルミニウム(アルマイト処理)
密閉度の高いマグネットパッキン扉でガラス器具を清潔に保管できるストッカーです。
網棚、バスケット、トレーなど保管物に合わせてお好みの棚を設置できます。
ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共有できますので手間がかからず便利です。
扉開閉方式マグネットパッキン式
棚間隔(mm)任意
材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)
材質(キャスター)ナイロン(ストッパー付)
キャスター径(Φmm)65
材質(窓・側・天・背)アクリル透明、(底)アクリル白
架台(複合板・フレーム)アルミ/シルバー
アルミフレームを使用した簡易型クリーンベンチです。
軽量のため持ち運びが容易で、作業台上の清浄域確保に最適です。
作業に合わせて扉の位置を上下できます。
仕様HEPAクリーンモジュールユニット・プレフィルター
材質本体:帯電防止塩ビ、枠:アルミフレーム(アルマイト処理)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)1
風量(m3/min)1
清浄度クラス100(ISO規格5)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm)
材質(扉)帯電防止塩ビ(3t/50mmピッチ上下可変)
温風ファンを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。
扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。
網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。
材質(窓・側・天・背)アクリル透明
材質(キャスター)ナイロン(ST付)
ヒーター(W)520
キャスター径(Φmm)65
電気容量(A)(AC100V)6
材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)
クリーンモジュールユニットを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。
扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。
網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。
ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共用できます。
キャスターナイロン、Φ65、ストッパー付
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。