コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 。作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 。前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 。LED灯、殺菌灯付きです。
付属品8WLED灯 8W殺菌灯
材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板
電源(V)AC100 50/60Hz
材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン)
清浄度ISOクラス4
扉開閉方式スライド式
材質(扉)強化ガラス
卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。上部のフィルタユニットからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。本体(天板穴なし)のみでフィルタユニットは付属しません。
材質塩化ビニル 板厚:5mmt(前面扉:3mmt)
寸法(mm)ワークエリア:640×385×365
外寸(mm)700×415×540
1台(1台)
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。