5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V)50/60Hz(切替式) 電源コード(m)2.8(2Pプラグ) タイマー60分タイマー付
1台
254,000 税込279,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様棚板数(mm):10枚(取付間隔 30) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロムメッキ 質量(kg)約83.6 電源AC100V 50/60Hz(切替式) 内寸法(mm)810×400×1580 電源コード(m)28 2P 殺菌灯15W・4灯 外寸法(mm)880×515×1790 アズワン品番0-1112-11 タイマー60分タイマー付き
1個
504,000 税込554,400
15日以内出荷

2段重ねが可能です。
質量(kg)約46 棚板数(枚)4 電源コード(m)2.8(2Pプラグ) 殺菌灯15W・2灯 電源(AC100V)50/60Hz(切替式) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×895 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×400×715 アズワン品番0-139-13 タイマー60分タイマー付
1台
274,000 税込301,400
10日以内出荷

殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様点灯確認ランプ付 材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません) 殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値) 波長(nm)253.7 タイマー4時間・1時間・連続の切替式
1台
127,000 税込139,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平均した照射量を保つため、効率の優れた電解アルミ反射板で内装しています。 殺菌灯の寿命を知らせるアワーメータ付きで、交換時が一目でわかります。
仕様アワーメータ、60分タイマー付き 波長(nm)253.7 照射量(μW)(最小)90、(最大)450 電源(V)AC100 50/60Hz(切替式) 電源コード(m)2.8 2P 付属品棚網×1枚、耐震金具一式
1台
184,000 税込202,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)