クリーンベンチ :「エアーテック」の検索結果

クリーンベンチは、微生物や細胞を扱った実験・検査の際に使用されます。外部からの細菌やちりの混入、他の実験器具への二次汚染を防ぐのが特徴です。微細なほこりを逃さないHEPAフィルターを備えたクリーンベンチは、クリーンルームの中で清浄な環境を保つのに役立ちます。作業面の奥行きが深い製品は、実験をスムーズに行えるのがメリット。ステンレス製で天板にパンチング処理を施したクリーンベンチを使えば、ほこりがたまるのを防げます。殺菌灯が装備されている製品もあって、クリーンブースの中の滅菌をしたい場合に便利です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。
付属品LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付) 材質鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304) 電源AC100V・50/60Hz フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布) 清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率(%)99.99以上(0.3μmにて)
1個
599,800 税込659,780
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本エアーテックフィルターユニット
高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。0.3μm以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
質量(kg)14.5 電源(V)AC100 50/60Hz 構造SUS430 外寸(mm)610×610×185 風量(m3/min)10 フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット 風速(m/s)0.51 清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率:0.3μm以上粒子にて99.99%以上
1個
161,980 税込178,178
9日以内出荷

1個
特価
15,900 税込17,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に持ち運びできる小型・軽量タイプのポータブルクリーンベンチです。 便利なコードリール付です。 アクリルフードを折りたたむとコンパクトに収納できます。
寸法(mm)570×480×345 質量(kg)14 電源AC100V、電源コード自動巻取 方向気流水平タイプ(ラミナーフロー) 処理風量(m3/min)3.3 フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 風速(m/s)0.35 集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて) 収納寸法(mm)570×180×345
1個
299,800 税込329,780
15日以内出荷