カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • クリーンルーム用品
        • クリーンベンチ

クリーンベンチ :「殺菌灯」の検索結果

クリーンベンチは、微生物や細胞を扱った実験・検査の際に使用されます。外部からの細菌やちりの混入、他の実験器具への二次汚染を防ぐのが特徴です。微細なほこりを逃さないHEPAフィルターを備えたクリーンベンチは、クリーンルームの中で清浄な環境を保つのに役立ちます。作業面の奥行きが深い製品は、実験をスムーズに行えるのがメリット。ステンレス製で天板にパンチング処理を施したクリーンベンチを使えば、ほこりがたまるのを防げます。殺菌灯が装備されている製品もあって、クリーンブースの中の滅菌をしたい場合に便利です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVロッカー アズワンUVロッカーアズワン(1件のレビュー)
154,000税込169,400
1台
当日出荷
殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様点灯確認ランプ付材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)波長(nm)253.7タイマー4時間・1時間・連続の切替式
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きアズワン
724,000税込796,400
1台
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160質量(kg)82電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)1200×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-04作業面寸法(mm)1000×550
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きアズワン
614,000税込675,400
1台
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113質量(kg)66電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)900×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-03作業面寸法(mm)700×550
卓上型クリーンベンチ ケニス卓上型クリーンベンチケニス
159,800税込175,780
1台
当日出荷
コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 LED灯、殺菌灯付きです。
付属品8WLED灯 8W殺菌灯材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板電源(V)AC100 50/60Hz材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン)清浄度ISOクラス4扉開閉方式スライド式材質(扉)強化ガラス
殺菌ランプ ケニス殺菌ランプケニス
2,398税込2,638
1本(1本)
11日以内出荷
殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
口金G5定格ランプ電力(W)5.9±1.0点灯方式直管スタータ形動作開始電圧(V)89定格ランプ電流(A)0.147±0.02紫外線カット19.0μW/cm2(ランプから1m離れた距離)RoHS指令(10物質対応)対応
殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー12足用 コトヒラ工業殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー12足用コトヒラ工業
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。タイプ12足用付属品アース線トラスコ品番458-6956材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)30高さ(mm)900奥行(mm)330間口(mm)600電源(V)単相100消費電力(W)70ランプ寿命約8000時間色(扉)
両面クリーンベンチ CTWシリーズ アズワン両面クリーンベンチ CTWシリーズアズワン
350,000税込385,000
1台
翌々日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクト・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。2人同時に作業ができますので効率的です。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面窓/アルミニウム複合板、フレーム/アルミニウム電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)グレード100集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
殺菌線消毒ロッカーAS-G(ガラス窓付) アズワン殺菌線消毒ロッカーAS-G(ガラス窓付)アズワン
274,000税込301,400
1台
10日以内出荷
2段重ねが可能です。
質量(kg)約46棚板数(枚)4電源コード(m)2.8(2Pプラグ)殺菌灯15W・2灯電源(AC100V)50/60Hz(切替式)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×895内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×400×715アズワン品番0-139-13タイマー60分タイマー付
殺菌線消毒ロッカー 大信工業殺菌線消毒ロッカー大信工業
249,800税込274,780
1個
10日以内出荷
平均した照射量を保つため効率の良い電解アルミ反射板で内装しています。
付属品棚板×10枚(多段式)材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)約51電源AC100V50/60Hzコード長さ(m)2.8内寸法(mm)385×400×1580外寸(mm)455×515×1790殺菌灯15W×3灯波長(nm)253.7収納数20足内装反射アルミ板張りアズワン品番7-3013-01オートタイマー(分)60照射量(μW)最小/200、最大/700
殺菌ランプ ケニス殺菌ランプケニス
5,698税込6,268
1個
11日以内出荷
殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。 一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。 空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
規格8W
紫外線殺菌灯付ロッカー アズワン紫外線殺菌灯付ロッカーアズワン
254,000税込279,400
1台
翌々日出荷
AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V)50/60Hz(切替式)電源コード(m)2.8(2Pプラグ)タイマー60分タイマー付
殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー10足用縦 コトヒラ工業殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー10足用縦コトヒラ工業
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。タイプ10足用縦型付属品アース線トラスコ品番458-6891材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)36高さ(mm)1500奥行(mm)400間口(mm)350電源(V)単相100消費電力(W)70ランプ寿命約8000時間色(扉)
卓上型バイオクリーンベンチ 日本エアーテック卓上型バイオクリーンベンチ日本エアーテック
599,800税込659,780
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。
付属品LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付)材質鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304)電源AC100V・50/60HzフィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.99以上(0.3μmにて)
殺菌灯付きスリッパロッカー 棚網 大信工業殺菌灯付きスリッパロッカー 棚網大信工業
2,990税込3,289
1枚
10日以内出荷
寸法(mm)620×300アズワン品番8-5823-11
紫外線殺菌灯付ロッカー アズワン紫外線殺菌灯付ロッカーアズワン
499,800税込549,780
1個
15日以内出荷
仕様棚板数(mm):10枚(取付間隔 30)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロムメッキ質量(kg)約83.6電源AC100V 50/60Hz(切替式)内寸法(mm)810×400×1580電源コード(m)28 2P殺菌灯15W・4灯外寸法(mm)880×515×1790アズワン品番0-1112-11タイマー60分タイマー付き
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き ナビス(アズワン)卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きナビス(アズワン)
579,800税込637,780
1台
30日以内出荷
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー20足用 コトヒラ工業殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー20足用コトヒラ工業
409,800税込450,780
1台
21日以内出荷
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。タイプ20足用付属品アース線トラスコ品番458-6921材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)58高さ(mm)1500奥行(mm)400間口(mm)700電源(V)単相100消費電力(W)135ランプ寿命約8000時間色(扉)
殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー6足用 コトヒラ工業殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー6足用コトヒラ工業
179,800税込197,780
1台
21日以内出荷
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。タイプ6足用付属品アース線トラスコ品番458-6930材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)18高さ(mm)900奥行(mm)330間口(mm)300電源(V)単相100消費電力(W)38ランプ寿命約8000時間色(扉)
クリーンベンチ