絞り込み
容量(mL)
- 5~6未満(2)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(4)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(19)
- 200~300未満(12)
- 300~400未満(14)
- 500~600未満(17)
- 1000~2000未満(15)
- 2000~3000未満(4)
- 3000~4000未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(7)
- サンプラテック(6)
- テラオカ(ANEX)(6)
- リスパック(5)
- ケニス(5)
- コクゴ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 瑞穂化成工業(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- 三商(1)
- ナリカ(1)
エコロジープロダクト
ディスポ容器とは、使い捨てタイプの容器のことです。形状や容量は様々あり、カップ、ディッシュ、ピペット、ボトル、ビーカーなどがあります。カップタイプは、注ぎ口がついているものとついていないものに分かれます。耐薬品性や耐熱性に優れたもの、洗浄後の再使用が可能なもの、容器に目盛りがついているもの、容器の透明度が高く中身の観察がしやすいものなどがあります。積み重ねて保管ができるのでスペースをとらないタイプが多いのも特徴です。

ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
PPディスカップ
サンプラテック(17件のレビュー)¥21~税込¥23~1個ほか当日出荷実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。材質PP目盛あり
ニューディスポカップ
アズワン(38件のレビュー)¥12~税込¥13~1個当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。材質PP目盛あり熱変形温度(℃)95
サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ)
サンプラテック(7件のレビュー)¥27~税込¥30~1個当日出荷ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。材質ポリプロピレン
ディスポカップ(箱売り)
アズワン(4件のレビュー)¥12,276~税込¥13,504~1ケース(100個)ほか当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
ニューディスポカップ(箱売り)
アズワン(9件のレビュー)¥1,287~税込¥1,416~1ケース(100個)当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。材質PP(ポリプロピレン)熱変形温度(℃)95
PPディスポビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥12,980~税込¥14,278~1箱(150個)ほか当日出荷から4日以内出荷多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
PPディスポカップ
ケニス¥3,998~税込¥4,398~1組(250個)ほか当日出荷から4日以内出荷実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など材質PP耐熱温度(℃)121
ディスポカップ プレミアム クリア
アズワン(10件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。材質PP(ポリプロピレン)
ニューディスポカップ
コクゴ(3件のレビュー)¥69~税込¥76~1個ほか当日出荷から7日以内出荷注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます。耐薬品性に富み、耐久性も優れていますので、洗浄後の再使用も可能です。
サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ)(箱売り)
サンプラテック(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(500個)ほか当日出荷ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。材質ポリプロピレン目盛あり
プリンカップ
ナリカ¥850税込¥9351パック(50個)当日出荷小学校3年「物と重さ」の実験で液体や粉末の重さを量ったり、比較したりするのに便利なサイズ。工作の素材としても利用できます。寸法(mm)Φ71×42容量(mL)90
PPディスポカップ用 蓋
ケニス¥5,698~税込¥6,268~1組(100個)ほか当日出荷から翌日出荷実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
試料カップ(バイオカップ)
リスパック¥2,898税込¥3,1881セット(100個)翌日出荷バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。材質本体・蓋/A-PET+バイオPET容量(mL)74外径×高さH(Φmm×mm)66×全高36入数(個)100
ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き)
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781ケース(250個)当日出荷から4日以内出荷半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。材質ポリプロピレン目盛あり
試料カップ(バイオカップ)
リスパック¥3,598税込¥3,9581セット(100個)翌日出荷バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。材質本体・蓋/A-PET+バイオPET容量(mL)106直径×高さ(mm)76Φ×38
試料カップ(バイオカップ)
リスパック¥5,298税込¥5,8281セット(100個)翌日出荷バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。材質本体・蓋/A-PET+バイオPET寸法(mm)外径101Φ×全高44容量(mL)263入数(個)100
試料カップ(バイオカップ)
リスパック¥4,198税込¥4,6181セット(100個)翌日出荷バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。材質本体・蓋/A-PET+バイオPET容量(mL)158外径×高さH(Φmm×mm)86×40入数100個
プラントカップ
ケニス¥159税込¥1751個翌々日出荷から4日以内出荷培養フラスコに代わるガラス製の容器です。 口径がワイドで植え付けなどの作業性が良く、また従来のフラスコに比べ大変経済的です。 オートクレーブで滅菌することができます。材質ガラス製、リム付寸法(mm)Φ64×100容量(mL)200
PPコップ
瑞穂化成工業¥55~税込¥61~1個ほか当日出荷から6日以内出荷透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。耐熱温度(℃)120
PPディスポカップ
ケニス¥8,998~税込¥9,898~1組(100個)ほか翌日出荷から8日以内出荷ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性に優れています。 目盛付のため、計量にも使用することができます。材質PP(目盛付)耐熱温度(℃)120
バイオプラPEディスカップ
サンプラテック¥16,980税込¥18,6781ケース(250個)翌々日出荷から5日以内出荷従来のポリエチレンと比較してCO2排出量を最大71%削減できるサトウキビ由来のバイオポリエチレンを通常ポリエチレンにブレンドした環境に配慮した使い捨てカップです。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 生分解性ポリエチレンと異なり自然分解はせず、従来のポリエチレンと性能は変わりません。 石油依存からの脱却を図り地球温暖化防止を図ります。用途計量、調合に適しています。
試料カップ(バイオカップ)
リスパック¥6,698税込¥7,3681セット(100個)翌日出荷バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。材質本体・蓋/A-PET+バイオPET容量(mL)350入数(個)100直径×高さ(mm)120×44
ディスポカップ SCC
アズワン¥2,520~税込¥2,772~1袋(20本)ほか当日出荷から12日以内出荷バキューム成形で、底は凹凸が無くフラットです。仕様クリーンカップ材質半透明PP(ポリプロピレン)
ニューデスカップ 500mL 250個入り
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。用途試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で様々な分野でご利用頂いておりますトラスコ品番495-4661材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)10.75容量(mL)500上径×下径×高さH(mm)109×88×112目盛間隔(mL)50
カップ
サンプラテック¥10,980税込¥12,0781セット(500個)当日出荷ポリプロピレン製のため、耐薬品性はもちろん、耐熱性にも優れ、また、液残りも殆んどなくご使用いただけます 目盛が両側に付いていますので計量し易くなっています 注ぎ口が付いて大変便利です 再使用もでき、積み重ねて保管できます用途ディスポタイプのカップで、幅広い用途で使用可能です。
ニューデスカップ 100mL 500個入り
テラオカ(ANEX)(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(500個)当日出荷デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。トラスコ品番495-4629材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)6.15容量(mL)100上径×下径×高さH(mm)64×48×72目盛間隔(mL)10
ニューデスカップ 300mL 500個入り
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。トラスコ品番495-4653材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)12.8容量(mL)300上径×下径×高さH(mm)95×77×97目盛間隔(mL)25
ニューデスカップ 200mL 500個入り
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。トラスコ品番495-4645材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)9.2容量(mL)200上径×下径×高さH(mm)77×68×83目盛間隔(mL)25










![ミニカップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33436155-150318-02.jpg)