アズワンのプラカップ
アズワンのプラカップ用のフタです。
フタは3サイズ共通で使用できます。
- 材質
- PET
- 適合品番
- カップ:4-7101-01~03
- フタ
- 平フタ十字穴
- 耐熱温度(℃)
- 60
- 耐冷温度(℃)
- -30
- 適合径(Φmm)
- 口径98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ























