2ページ目: ディスポ容器

ディスポ容器とは、使い捨てタイプの容器のことです。形状や容量は様々あり、カップ、ディッシュ、ピペット、ボトル、ビーカーなどがあります。カップタイプは、注ぎ口がついているものとついていないものに分かれます。耐薬品性や耐熱性に優れたもの、洗浄後の再使用が可能なもの、容器に目盛りがついているもの、容器の透明度が高く中身の観察がしやすいものなどがあります。積み重ねて保管ができるのでスペースをとらないタイプが多いのも特徴です。
134件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TPⅡ トイレブラシパーム 東和産業TPⅡ トイレブラシパーム東和産業
509税込560
1個
8日以内出荷
ヤシの実生まれのコシの強い天然素材で、力を入れて洗いやすい。
材質柄:ポリプロピレン、頭:純植物性繊維(コイアファイバー)寸法(mm)55×60×360
帯電防止ディッシュ ブラック 1000枚入 LLG Labware帯電防止ディッシュ ブラック 1000枚入LLG Labware
6,798税込7,478
1箱(1000枚)
翌々日出荷
希酸・弱酸、水溶液、アルコールおよび塩基に生物学的に耐性があります。皿は浅く、底面が広く平らで転倒しにくくなっています。角が丸みを帯びているためサンプルを別の容器に容易に移し替えることができます。
材質PS使用温度範囲-10~+70℃
タイトカップ DT81-90 90mL 100入 蓋無 北原産業タイトカップ DT81-90 90mL 100入 蓋無北原産業
1,398税込1,538
1袋
当日出荷
密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)90使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)81×36×38
薬盃(計量カップ) 三商薬盃(計量カップ)三商
2,598税込2,858
1セット(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
軽量で安価。ディスポの計量カップとしてお使い頂けます。
PPコップ 瑞穂化成工業PPコップ瑞穂化成工業
13,980税込15,378
1箱(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。
用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。仕様目盛付材質PP耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
アルミメッシュバスクリーナーEX 東和産業アルミメッシュバスクリーナーEX東和産業
169税込186
1個
8日以内出荷
アルミ蒸着ネットの凸凹が湯アカや水アカをラクラク落とします。ソフトなポリエステルフィルムにアルミ粒子を蒸着した、浴槽や浴室をキズつけにくいネットです。スポンジに抗菌加工を施しています。吊るす場合に便利なヒモ付です。
材質アルミ蒸着ポリエステル、ポリウレタン寸法(mm)80×47×170
DBネットバススポンジ 東和産業DBネットバススポンジ東和産業
149税込164
1個
8日以内出荷
目の細かいソフトなネットで、キズをつけにくく汚れを落とします。泡立ちがよく、ソフトに洗えます。スポンジに抗菌加工を施しています。吊す場合に便利なヒモ付です。
材質ネット:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン寸法(mm)80×45×160
ちょいクリン♪ 東和産業ちょいクリン♪東和産業
279税込307
1個
8日以内出荷
ソフト面は極細繊維(マイクロファイバー)のエッジ効果でホコリや汚れを落とします。吸水性や吸油力が高い立体構造の繊維でできています。 (蛇口まわりの水滴や、鏡、ガラスのくもり、手アカを落とすのに便利です。)エッジフィルム面でこびりついた汚れをかき落とします。 コンロまわりの油汚れや、吹きこぼれ跡を取るのに便利です。)※焼け付いたような汚れや焦げ付いた汚れは、落とせない場合があります。
材質生地・ヒモ:ポリエステル、ナイロン、スポンジ:ポリウレタン寸法(mm)105×8×105(ひも含まず)
ピカパワー アルミネットステッチ 東和産業ピカパワー アルミネットステッチ東和産業
169税込186
1個
8日以内出荷
アルミ蒸着フィルムのエッジ効果で汚れをかき落とします。中心部2ヶ所を縫製していますのでスポンジがよじれません。従来の金属たわしとちがい、キズをつけにくいクリーナーです。
材質ネット:ポリエステル(アルミ蒸着)、スポンジ:ポリウレタン寸法(mm)85×25×155
綿タオルぞうきん 5枚入 東和産業綿タオルぞうきん 5枚入東和産業
449税込494
1セット(5枚)
8日以内出荷
丈夫で吸水性の良い綿ぞうきんです。水拭き、乾拭きに使用できます。洗って繰り返し使えます。多用途使いに便利なお買得5枚パックです。
材質綿寸法(mm)200×300(1枚あたり)
帯電防止ディッシュ ホワイト 1000枚入 LLG Labware帯電防止ディッシュ ホワイト 1000枚入LLG Labware
7,598税込8,358
1箱(1000枚)
翌々日出荷
希酸・弱酸、水溶液、アルコールおよび塩基に生物学的に耐性があります。皿は浅く、底面が広く平らで転倒しにくくなっています。角が丸みを帯びているためサンプルを別の容器に容易に移し替えることができます。
材質PS使用温度範囲-10~+70℃
トレー150用蓋 KC-15AB 50枚入 北原産業トレー150用蓋 KC-15AB 50枚入北原産業
1,198税込1,318
1袋
3日以内出荷
適合トレー150用材質OPS(電子レンジ対応)質量(g)5.3
トレー ディスポ角型 F-151 50枚入 蓋無 北原産業トレー ディスポ角型 F-151 50枚入 蓋無北原産業
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷
材質PP(電子レンジ対応)質量(g)13.2外形寸法(mm)208×130.5×31
タイトカップスリム100用フタ 50枚入 北原産業タイトカップスリム100用フタ 50枚入北原産業
539税込593
1袋
10日以内出荷
密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
適合タイトカップスリム100用材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート使用温度範囲(℃)+60~0
タイトカップスリム DTS100-190M 50入 蓋無 北原産業タイトカップスリム DTS100-190M 50入 蓋無北原産業
949税込1,044
1袋
3日以内出荷
密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)182使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)100.5×42.5
タイトカップスリム DTS50-30M 100入 蓋無 北原産業タイトカップスリム DTS50-30M 100入 蓋無北原産業
899税込989
1袋
3日以内出荷
密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)30使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)50×41
タイトカップ81用フタ 100枚入 北原産業タイトカップ81用フタ 100枚入北原産業
929税込1,022
1袋
3日以内出荷
密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
適合タイトカップ81用材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート使用温度範囲(℃)+60~0
タイトカップ60用フタ 100枚入 北原産業タイトカップ60用フタ 100枚入北原産業
729税込802
1袋
当日出荷
密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
適合タイトカップ60用材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート使用温度範囲(℃)+60~0
タイトカップ DT60-40M 40mL 100入 蓋無 北原産業タイトカップ DT60-40M 40mL 100入 蓋無北原産業
849税込934
1袋
当日出荷
密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)40使用温度範囲(℃)0~60寸法(Φ×高さH)(mm)60×31
ポリディスカップ 三商ポリディスカップ三商
13,980税込15,378
1セット(250個)ほか
7日以内出荷
PE製のディスポカップです。
プラントカップ ケニスプラントカップケニス
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
培養フラスコに代わるガラス製の容器です。 口径がワイドで植え付けなどの作業性が良く、また従来のフラスコに比べ大変経済的です。 オートクレーブで滅菌することができます。
材質ガラス製、リム付寸法(mm)Φ64×100容量(mL)200
ニューデスカップ 200mL 500個入り テラオカ(ANEX)ニューデスカップ 200mL 500個入りテラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。
容量(mL)200材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番495-4645質量(kg)9.2上径×下径×高さH(mm)77×68×83目盛間隔(mL)25
エスカップ フタ TGK(東京硝子器械)エスカップ フタTGK(東京硝子器械)
1,584税込1,742
1ケース(200個)
3日以内出荷から5日以内出荷
上径×下径×高さH(mm)81×58×58
ディスポエコノミー容器 中川産業ディスポエコノミー容器中川産業
9,998税込10,998
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
積み重ねられるので、保管場所をとりません。
タイプPP製材質PP
試料カップ(バイオカップ) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)試料カップ(バイオカップ)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,198税込4,618
1セット(100個)
翌日出荷
バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。
材質本体・蓋/A-PET+バイオPET容量(mL)158外径×高さH(Φmm×mm)86×40入数100個
ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems)ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
60,980税込67,078
1箱(50個)ほか
22日以内出荷
・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。・材料証明書が付きます。・個別包装されています。・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他目盛(mm)1001目盛(mm)10
【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
74,980税込82,478
1箱(50個)ほか
22日以内出荷
・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル・γ線照射証明書/材料証明書が付きます・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他目盛(mm)1001目盛(mm)10
1310 プレミアムビオ エステーPRO1310 プレミアムビオエステーPRO
379税込417
1パック(10枚)
5日以内出荷
100%植物由来石油由来の樹脂を使用微生物式生ゴミ処理機に入れれば生分解される食品衛生法適合
材質植物由来生分解性ポリエステル全長28サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
TPⅡ トイレクリーナーハード(研磨材入) 東和産業TPⅡ トイレクリーナーハード(研磨材入)東和産業
379税込417
1個
8日以内出荷
研磨材の力で、ガンコな汚れもスッキリ落とせます。
材質柄:ポリプロピレン、頭:ナイロン・ポリエステル寸法(mm)55×52×355
ディスポカップ ストロングタイプ 用蓋1袋 100個入 TCシリーズ アズワンディスポカップ ストロングタイプ 用蓋1袋 100個入 TCシリーズアズワン
909税込1,000
1袋(100個)
翌々日出荷から12日以内出荷
ディスポカップ ストロングタイプ用のフタです。
ディスポカップ ストロングタイプ アズワンディスポカップ ストロングタイプアズワン
1,260税込1,386
1袋(100個)
翌々日出荷
口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。 透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。 落とした場合でも割れにくく安全です。
ニューディスポカップ アズワンニューディスポカップアズワン
23税込25特価
1個
取扱停止中
ディスポタイプの口付きのビーカーです。積み重ねが可能ですので保管場所を取りません。洗浄後の再使用も可能です。耐薬品性・耐久性に優れています。
仕様●一目盛(mL):10●入数:1個入●材質:PP●重量:14.3g●※重量は基準値であり、バラつきによる個体差があります。アズワン品番1-4620-22
金属感知ボトル サンプリングシステムス(Sampling Systems)金属感知ボトルサンプリングシステムス(Sampling Systems)
37,980税込41,778
1セット(4本)ほか
31日以内出荷
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
金属感知ジャグ サンプリングシステムス(Sampling Systems)金属感知ジャグサンプリングシステムス(Sampling Systems)
38,980税込42,878
1セット(4本)
31日以内出荷
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
PPディスポカップ ケニスPPディスポカップケニス
8,998税込9,898
1組(100個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性に優れています。 目盛付のため、計量にも使用することができます。
材質PP(目盛付)耐熱温度(℃)120
プラントボックス 植物培養用 10081-038シリーズ アズワンプラントボックス 植物培養用 10081-038シリーズアズワン
10,800税込11,880
1箱(12個)
当日出荷
透明なカルチャーボトルです。 植物培養等に使用可能です。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP容量(mL)330滅菌材質(フタ)ポリプロピレン外寸法(mm)75×75×100アズワン品番3-601-31
SVゴールドM 1Lディスポパック SARAYA(サラヤ)SVゴールドM 1LディスポパックSARAYA(サラヤ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ディスポーザブル薬液パックです。専用ホルダーにセットし、レバーを肘などで押し下げると、手洗い石けんが下から適量出ます。液を使っているうちに減容化されていきます。レバーを1回押して、約1mLの石鹸液を手にとります。よく泡立たせ、指先まで十分にこすり洗ったあと流水ですすいでください。
形状液状(吐出・噴射)外観白色乳濁状の液体希釈液原液使用方法適量をとり、よく泡立てて、手洗いにご使用下さい容器仕様ディスポーザブル容器(減容容器)アズワン品番63-4058-50
ポリディスカップ サンプラテックポリディスカップサンプラテック
9,998税込10,998
1セット(100個)
5日以内出荷
注ぐ時、口元が作りやすくなっています ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです
用途計量、調合に適しています。トラスコ品番557-5095
カップ サンプラテックカップサンプラテック
9,798税込10,778
1セット(500個)
当日出荷
ポリプロピレン製のため、耐薬品性はもちろん、耐熱性にも優れ、また、液残りも殆んどなくご使用いただけます 目盛が両側に付いていますので計量し易くなっています 注ぎ口が付いて大変便利です 再使用もでき、積み重ねて保管できます
用途ディスポタイプのカップで、幅広い用途で使用可能です。
PPディスポビーカー ニッコーPPディスポビーカーニッコー
30税込33
1個
翌々日出荷
多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。
仕様成形方法: 押出ブロー成形、商品コード: 3014-06材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)(上径(下径)×高さ)Φ66.0/Φ52.5×75.0容量(mL)150使用温度範囲(℃)0~100℃目盛(mL)(目安) 25アズワン品番30-1406-55
ディスポ容器