絞り込み
ブランド
- アズワン(19)
- エム・あい(2)
- JUSTRITE(2)
- ケニス(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 日東工器(1)
- アイシス(1)
- 三商(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- ジャストライト(1)
- SCAT(1)
- 三宝(1)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(1)
- JEIO TECH(1)
薬液回収の用品は、試薬などの回収、廃棄に使用する用品です。本体や外蓋のほかに、ノズルやロートなどがついた便利なセット商品があります。セットされているノズルやロートのほかにも別売りの専用プレートを一緒に使うことも可能です。また、廃液を一時的に保存しておくための容器などもあり、カバー付きのロートと容器がセットになっています。そのほか、廃液を流す際にフタが浮き上がることによって液がタンクに流れ込み、ロートから出る廃液の悪臭を軽減するフタつきなど、さまざまなロートがあることも特徴です。

廃液回収容器
アズワン¥3,168税込¥3,4851セット当日出荷本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)寸法(mm)350×182×413容量(L)20口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50ロート上部内径(Φmm)120
廃液貯蔵容器(広口タイプ)
ケニス(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から翌日出荷廃液を間違えて入れることのないように、表示ラベルは色分けしてあります。材質本体・フタ/HDPE、中栓/LDPE容量(L)20口内径(Φmm)99外寸法(mm)206×360×415
二つ口20L用ノズル 2本キャップ
アズワン¥3,340税込¥3,6741個当日出荷HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。仕様材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mmアズワン品番4-2155-15
ポリタンク10L-BL2口用穴無しキャップ 10個入
アズワン¥4,190税込¥4,6091セット(10個)翌々日出荷ポリタンク10L-BL2口用の穴無しキャップです。仕様●内径:Φ50mm●外径:Φ63mm●高さ:25mmアズワン品番68-2015-20
回収セット
三商¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷吸引ポンプに取付けて廃液の回収処理に。ボトルは耐薬性に優れた、硬質1級硝子製(JR-1)。ポンプ保護用PTFEメンブレンフィルター付属。オートクレーブ滅菌可能。チューブがよれずにキャップを外せます。セット内容ソーレックスチューブ(Φ6×10mm)×3m、PTFE保護フィルター1個、穴アキキャップ1個容量(L)2L材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素Oリング適合ポンプリニコン(R)真空ポンプLV-435A(推奨)
廃液回収トレーワゴン
アズワン¥24,000~税込¥26,400~1個当日出荷実験廃液を回収したポリタンクを、スムーズに搬送できるワゴンです。耐酸性に優れています。適合タンク容量:20L(W175×D350×H408 相当品)材質パイプ/塩ビコーティング、台座/PVC(塩化ビニル樹脂)キャスターナイロン製、Φ50mm、背面2ヶ所ストッパー付き
異径チューブジョイントセット
アズワン¥1,390税込¥1,5291セット翌々日出荷内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。仕様材質:ノズル/PP、チューブ/シリコン 接続口外径:Φ8・10・12×12・14・16mm シリコンチューブ:内径Φ10mm×100mmアズワン品番4-2155-16
ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー
エム・あい¥2,598税込¥2,8581枚8日以内出荷ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス寸法(mm)270(250)×270(250)×22
廃液回収セット GL45
SCAT¥51,980税込¥57,1781セット翌々日出荷廃液回収用の容器、廃液用キャップ、排気フィルターがセットになった商品です。仕様廃液用キャップポート数:内径Φ6.4~9mmチューブ用×1個材質容器/PP、廃液用キャップ/(キャップ)PPS・PTFE、(シーリング)FKM、(フィッティング)PFA、排気フィルター/PP、プレフィルター/PE、吸着剤/活性炭口径キャップ:GL45アズワン品番3-6976-11
カラー廃液回収缶(専用ロート付)
ケニス¥16,980税込¥18,6781組(3個)翌日出荷少量の廃液回収に便利な10Lタイプの容器です。 注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。色3色(赤・青・黒)容量(L)10外寸(mm)210×215×300ラベル酸性、アルカリ性、無地
安全廃棄システム
TGK(東京硝子器械)¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷から6日以内出荷カバー付きのロート、容器のセットで試薬などの廃棄に便利です。※廃液の一時的な保存用です。OSHAガイドラインには適合していません。仕様本体材質:HDPE(4l)・:フッ素加工FLEP(10l)・ロート材質:HDPE足長(mm)254
廃液安全保管システム用 廃液コンテナ
JEIO TECH¥6,898~税込¥7,588~1個翌日出荷廃液安全保管システム用の廃液コンテナで、専用の安全ロート(SFシリーズ)、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。材質HDPE寸法(mm)220×300×380容量(L)22口径(mm)45Φフタ寸法(mm)78Φ
廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズ
アズワン¥19,800税込¥21,7801個翌々日出荷ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします仕様タンク+ロート材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー径(Φmm)ロート:130タンク容量(L)20タンクサイズ352×182×420mm
安全廃液キャップ用オプション
アズワン¥54,900税込¥60,3901セット(2個)翌々日出荷フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。仕様フィルター交換周期:12ヶ月材質PPアズワン品番4-6718-01
廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズ
アズワン¥19,800税込¥21,7801個翌々日出荷ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします仕様タンク+ロート材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー色グリーン径(Φmm)ロート:130タンク容量(L)20アズワン品番4-772-23タンクサイズ352×182×420mm
廃液回収容器 ロートのみ SF20シリーズ
アズワン¥17,700税込¥19,4701個翌々日出荷ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします。仕様ロート材質ロート/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー径(Φmm)ロート:130
HPLC用廃液回収容器 組み込み式カーボンフィルター PP製継手付き
JUSTRITE¥81,980税込¥90,1781セット翌々日出荷臭気を抑え、蒸気中の液体微粒子を捕捉します。アズワン品番4-6161-11
HPLC用廃液回収容器 28161用カーボンフィルター 1ケース 3個入
JUSTRITE¥107,999税込¥118,7991ケース(3個)翌々日出荷臭気を抑え、蒸気中の液体微粒子を捕捉します。アズワン品番4-6161-12
アイラボ 液クロ廃液回収タンク ディスポベーパートラップ
アイシス¥8,998税込¥9,8981個欠品中ボトルの内圧を平衡させ、臭気を軽減させるディスポーザブルトラップです。先端がオスルアーで、メスルアーポートに直接差し込みます。2個の同時接続もできます。ポリプロピレン(PP)製容器に25gの活性炭入り。使用頻度・量、温度、臭気により異なりますが、毎月交換が目安です。仕様●筒外径×最大幅×全長(mm):22×37×100アズワン品番65-6892-04
ステンレス304 扁平缶20L用・広口コック付20L用 液もれ防止トレー
エム・あい¥2,298税込¥2,5281枚8日以内出荷ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス304寸法(mm)349(344)×181(177)×9
廃液容器・ポップアップ式 JEN283シリーズ
ジャストライト¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷折り畳み式の廃液容器です。 丈夫で分厚いビニール製です。 中の液体が増えるにつれ、上部のリング型フォームが上がります。用途タンク、ドラム缶やパイプからの漏れに対する緊急対応材質ビニール
廃液回収容器 1476シリーズ
アズワン¥59,980税込¥65,9781個12日以内出荷廃液の保管に使用できます。導電性のカーボンインサートが液体注入時の静電気の発生を防ぎます。内蔵されているPEインジケーターが浮きあがることで液体の入れ過ぎを防ぎます。種別Justrite αΩβ 7.5Lアズワン品番3-9785-02
キャリア溶媒回収装置
ジーエルサイエンス¥209,800税込¥230,7801個22日以内出荷HPLC分析などで使用した溶離液を回収し、再利用する溶媒回収装置です。アイソクラティックにて分析中のピークが検出されていない状態の溶媒を回収します。種別ソルベントリサイクラーアズワン品番3-5535-01
PFA安全廃液キャップ 1個 WC-PFA-GLSCシリーズ
アズワン¥28,980~税込¥31,878~1セット7日以内出荷PFA製のため耐薬品性が高い廃液キャップです。臭気放出を低減する粒状活性炭入りボトルとPVDFフィルターが付属しています。GL45ねじ規格に対応しています。ICPやHPLC分析後の廃液回収用途に適しています。ねじ規格GL45
廃液回収ユニット HK-435A
日東工器¥119,800税込¥131,7801組6日以内出荷ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けるセパレートタイプ。 静音設計のリニアコンプレッサーLV-435Aを採用。小型ながら毎分25l以上の空気量。 タンク容量4l。PP製で安全性が向上しました。仕様消費電力:39W真空圧力:-46.7kPa吐出空気量:25l/min構成真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル
廃液回収缶 ナチュラル
三宝¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷ノズル付きタイプです。 廃液回収缶として使用される際は、廃液ロート(別売)をご使用ください。材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、ノズル/低密度ポチエチレン(LDPE)色ナチュラルタイプHDPE製容量(L)20内径(Φmm)20(両口とも)外寸法(mm)195×355×410H


















































![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)