絞り込み
薬液回収の用品は、試薬などの回収、廃棄に使用する用品です。本体や外蓋のほかに、ノズルやロートなどがついた便利なセット商品があります。セットされているノズルやロートのほかにも別売りの専用プレートを一緒に使うことも可能です。また、廃液を一時的に保存しておくための容器などもあり、カバー付きのロートと容器がセットになっています。そのほか、廃液を流す際にフタが浮き上がることによって液がタンクに流れ込み、ロートから出る廃液の悪臭を軽減するフタつきなど、さまざまなロートがあることも特徴です。

廃液回収容器
アズワン¥3,168税込¥3,4851セット当日出荷本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)寸法(mm)350×182×413容量(L)20口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50ロート上部内径(Φmm)120
廃液貯蔵容器(広口タイプ)
ケニス(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から翌日出荷廃液を間違えて入れることのないように、表示ラベルは色分けしてあります。材質本体・フタ/HDPE、中栓/LDPE容量(L)20口内径(Φmm)99外寸法(mm)206×360×415
回収セット
三商¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷吸引ポンプに取付けて廃液の回収処理に。ボトルは耐薬性に優れた、硬質1級硝子製(JR-1)。ポンプ保護用PTFEメンブレンフィルター付属。オートクレーブ滅菌可能。チューブがよれずにキャップを外せます。セット内容ソーレックスチューブ(Φ6×10mm)×3m、PTFE保護フィルター1個、穴アキキャップ1個容量(L)2L材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素Oリング適合ポンプリニコン(R)真空ポンプLV-435A(推奨)
ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー
エム・あい¥2,598税込¥2,8581枚8日以内出荷ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス寸法(mm)270(250)×270(250)×22
ステンレス304 扁平缶20L用・広口コック付20L用 液もれ防止トレー
エム・あい¥2,298税込¥2,5281枚8日以内出荷ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス304寸法(mm)349(344)×181(177)×9
廃液安全保管システム用 廃液コンテナ
JEIO TECH¥6,898~税込¥7,588~1個翌日出荷廃液安全保管システム用の廃液コンテナで、専用の安全ロート(SFシリーズ)、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。材質HDPE寸法(mm)220×300×380容量(L)22口径(mm)45Φフタ寸法(mm)78Φ
安全廃棄システム
TGK(東京硝子器械)¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷から6日以内出荷カバー付きのロート、容器のセットで試薬などの廃棄に便利です。※廃液の一時的な保存用です。OSHAガイドラインには適合していません。仕様本体材質:HDPE(4l)・:フッ素加工FLEP(10l)・ロート材質:HDPE足長(mm)254