薬液回収 :「漏斗」の検索結果
薬液回収の用品は、試薬などの回収、廃棄に使用する用品です。本体や外蓋のほかに、ノズルやロートなどがついた便利なセット商品があります。セットされているノズルやロートのほかにも別売りの専用プレートを一緒に使うことも可能です。また、廃液を一時的に保存しておくための容器などもあり、カバー付きのロートと容器がセットになっています。そのほか、廃液を流す際にフタが浮き上がることによって液がタンクに流れ込み、ロートから出る廃液の悪臭を軽減するフタつきなど、さまざまなロートがあることも特徴です。
関連キーワード
「容量(L)」から絞り込む
少量の廃液回収に便利な10Lタイプの容器です。
注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
色3色(赤・青・黒)
容量(L)10
外寸(mm)210×215×300
ラベル酸性、アルカリ性、無地
1組(3個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート
材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
径(Φmm)ロート:130
タンク容量(L)20
タンクサイズ352×182×420mm
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート
材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
色グリーン
径(Φmm)ロート:130
タンク容量(L)20
アズワン品番4-772-23
タンクサイズ352×182×420mm
1個
¥19,400
税込¥21,340
4日以内出荷
注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。ろ紙を使用する場合は15cmのろ紙が適合します。
付属品キャップ/キャップ付ロート/排出用ノズル
材質HDPE
容量(L)20
内径(Φmm)99(ロート)
口内径(Φmm)50
外寸(mm)350×170×410
注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
廃液表示ラベル付です。
ろ紙を使用する場合は15cmのろ紙が適合します。
色分けすることで、廃液の分別回収が容易に行えます。
色3色(赤・青・黒)
容量(L)20
外寸(mm)350×170×410
ラベル酸性、アルカリ性、無地
1組(3個)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします。
仕様ロート
材質ロート/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
径(Φmm)ロート:130
本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)350×182×413
容量(L)20
口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50
ロート上部内径(Φmm)120
ノズル付きタイプです。
廃液回収缶として使用される際は、廃液ロート(別売)をご使用ください。
タイプHDPE製
色ナチュラル
容量(L)20
内径(Φmm)20(両口とも)
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、ノズル/低密度ポチエチレン(LDPE)
外寸法(mm)195×355×410H
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
カバー付きのロート、容器のセットで試薬などの廃棄に便利です。※廃液の一時的な保存用です。OSHAガイドラインには適合していません。
足長(mm)254
仕様本体材質:HDPE(4l)・:フッ素加工FLEP(10l)・ロート材質:HDPE
キャップにロートが付属していますので、廃液の回収をスムーズに行うことができます。液量を把握できる目盛付です。豊富なカラーにより、廃液の分別回収が容易に行えます。排出に便利なノズルが付属しています。
付属品排出ノズル
材質本体・蓋/HDPE
容量(L)20
口内径(Φmm)50(縦口側)
外寸(mm)178×350×416
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。