5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保存しやすい角型スクエア皿 オーブンレンジはもちろん、電子レンジ使用可能。
仕様●商品寸法(mm):WW232×D270×H56●満水容量(mL):2,000●材質:本体/耐熱ガラス●箱サイズ(mm):W497×D300×H277 アズワン品番67-3056-79
1箱(8個)
14,980 税込16,478
13日以内出荷

保存しやすい角型スクエア皿 オーブンレンジはもちろん、電子レンジ使用可能。
仕様●商品寸法(mm):W189×D225×H55●満水容量(mL):1,300●材質:本体/耐熱ガラス●箱サイズ(mm):W488×D410×H217 アズワン品番67-3056-77
1箱(12個)
17,980 税込19,778
13日以内出荷

保存しやすい角型保存容器4個セット 電子レンジ使用可能。 少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。 角はフタを外してオーブンでの使用もでき、よりW広く調理や保存に使用できます。
仕様●商品寸法(mm):KST-25/W111×D107×H47、KSTL-90/W238×D125×H56、HKOZ-200/W267×D243×H59●満水容量(mL):250/900/2000●材質:本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン●箱サイズ(mm):W585×D280×H280 アズワン品番67-3056-84
1箱(4個)
18,980 税込20,878
11日以内出荷

保存しやすい角型保存容器10個セット 電子レンジ使用可能。 少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。 角はフタを外してオーブンでの使用もでき、よりW広く調理や保存に使用できます。
仕様●商品寸法(mm):KST-25×4/W111×D107×H47、KST-60/W143×D139×H62、KSTL-90/W238×D125×H56、KSTL-140×1/W270×D145×H62、HKOZ-200/W270×D244×H57●材質:本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン●箱サイズ(mm):290×315×206●入数:1箱(10個入×2セット入) アズワン品番67-3056-11
1箱(2セット)
18,980 税込20,878
11日以内出荷

保存しやすい角型保存容器7個セット 電子レンジ使用可能。 少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。 角はフタを外してオーブンでの使用もでき、よりW広く調理や保存に使用できます。
仕様●商品寸法(mm):KST-25/W111×D107×H47、KSTL-90/W238×D125×H56、HKOZ-200/W 267×D 243×H 59●満水容量(mL):250/900/2000●材質:本体/耐熱ガラス●箱サイズ(mm):W581×D275×H203●入数:1箱(7個入×2セット入) アズワン品番67-3056-86
1箱(2セット)
14,980 税込16,478
11日以内出荷