シール容器・フードコンテナ :「切り出し」の検索結果
関連キーワード
バターを計量する手間のいらない、バターカッター付きバターケース。
市販の200gバターを約5g・約10gに切り出せるバターカッターが収納されています。
バターカッターは専用スペースに清潔に収納。
バターケースのトレーはバターすべり止め加工付き。
市販バター厚み35mmまでが入ります。
※対応バターサイズ:約W15×D7×H3.5cm以内
仕様●商品サイズ:ケース/95×165×57mm、カッター/35×129×14mm●材質:ケース本体・ケーストレー/ポリプロピレン(耐熱温度140度)、ケースフタ・カッター本体/AS樹脂(耐熱温度80度)、カッタースライダー/ポリプロピレン(耐熱温度120度)●※自動食器洗浄機、食器乾燥機の使用はしないでください。●冷えて硬すぎるバターをカットすると、カッターが破損する恐れがあります。●電子レンジ使用の際はフタ・バターカッターを外してください。
アズワン品番68-0515-31
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
『保存容器・調味料入れ』には他にこんなカテゴリがあります
保存容器・調味料入れ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。