シール容器・フードコンテナ :「気密容器」の検索結果
関連キーワード
「容量(L)」から絞り込む
0.2~0.4未満(2)
0.4~0.6未満(4)
0.6~0.8未満(3)
0.8~1未満(1)
1~2未満(4)
2~3未満
5~6未満(1)
10~20未満(1)
20~30未満(1)
フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430)
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80
材質(フタ)AS樹脂
材質(パッキン)シリコンゴム
ダイアルを右に45度ひねるだけの高気密保存容器です。
酸素や湿気はウイルスと同様、見えない小さな隙間から侵入します。
エバーロックなら減圧によりフタと容器を強力密着。
簡単操作で強力に食品を酸化や湿気から守ります。
蓋は分解して洗浄できます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質PC樹脂、ABS樹脂、シリコンゴム
寸法(mm)145×145×180
容量(L)2.4
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機可
1個(1個)
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
cottaオリジナル密閉保存容器はグレーのダイヤルを回すと蓋がギュッとしまって密閉できます。気密性と防水性が高いのでドライフードを保存するのに最適です。蓋は分解して洗えるので、いつも清潔な状態を保つ事ができます。入り口が広く、手がすっぽり入るのでスコップ等を使えば、とても中身が取り出しやすいです。また奥まできちんを手を入れて洗う事ができるので、隅々までしっかりと清潔に保てます。
仕様食洗機:可、電子レンジ:本体のみ可、オーブン:不可
材質プラスチック
容量(mL)2100
外寸(mm)127×127×H219
電子レンジ本体のみ可
1個(2100mL)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
『保存容器・調味料入れ』には他にこんなカテゴリがあります
保存容器・調味料入れ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。