絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • アラム(2)
  • タイガースポリマー(1)
  • 三商(1)
内径(Φmm)
  • 6(2)
  • 18(4)
外径(Φmm)
  • 24
  • 1(7)
  • 2(13)
  • 3(14)
  • 4(19)
  • 5(19)
  • 6(26)
  • 7(20)
  • 8(28)
  • 9(23)
  • 10(23)
  • 11(17)
  • 12(21)
  • 13(17)
  • 14(16)
  • 15(13)
  • 16(14)
  • 18(10)
  • 20(12)
  • 25(7)
  • 28(7)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 50(2)
材質
  • シリコン(3)
  • 色クリア(2)
クリア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(2)
18(4)
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(231件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1巻
当日出荷から10日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
シリコン管 三商シリコン管三商(2件のレビュー)
3,190税込3,509
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
使用温度範囲(℃)-60~200
シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)シリコンチューブTGK(東京硝子器械)
3,059税込3,365
1本(1m)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
材質シリコン長さ(m)1
高引裂グレード シリコンチューブ アラム高引裂グレード シリコンチューブアラム
79,980税込87,978
1箱(50m)
5日以内出荷から7日以内出荷
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
サーマレックス ツインタイプ TGK(東京硝子器械)サーマレックス ツインタイプTGK(東京硝子器械)
4,425税込4,868
1本(1m)
8日以内出荷
シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。 内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。 耐候性に優れています。 蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。 圧力のかかる使用はおやめください。
タイプWタイプ発泡厚(mm)8長さ(m)1
サーマレックス ツインタイプ アラムサーマレックス ツインタイプアラム
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
サーマレックスを2本並べた形状で流体の往路、復路に使用できます。内・外部ともにシリコンゴム。使用範囲-60~+200℃。保温性、耐候性に優れています。
長さ(m)1発泡厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
実験研究用シリコンチューブ