シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
1.15(2)
1.6(3)
高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)200 伸び(%)630 引張強度(MPa)9.80 硬度(JIS A)55 引裂強度(N/mm)27.4
1巻(10m)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
タイプ高強度 伸び(%)630(JIS K6251) 引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251) 硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253) RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高精度のシリコーンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
材質シリコーンゴム 伸び(%)630 引張強度(MPa)9.80 硬度(JIS A)55 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)27.4
1巻(10m)ほか
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度のシリコンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
タイプ通常 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)