絞り込み
ブランド
  • タイガースポリマー
  • モノタロウ(1)
  • アラム(19)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • アズワン(8)
  • MasterFlex(8)
  • 三商(7)
  • 三洋化成(5)
  • 神田ゴム化学(4)
  • フロンケミカル(4)
  • フロン工業(4)
  • アイシス(3)
  • ナリカ(3)
  • エスコ(2)
  • ケニス(2)
  • コクゴ(1)
  • 三友(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • (1)
  • 中興化成工業(1)
内径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.15(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 20(2)
外径(Φmm)
  • 1(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 11.2(1)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 13(3)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 28(2)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
材質
  • シリコン(3)
  • 色クリア(1)
クリア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(2)
4(2)
5(2)
6(2)
8(3)
9(2)
10(3)
12(2)
19(2)
20(2)
内径(Φmm)をもっと見る
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(231件のレビュー)
80税込88特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー
10,980税込12,078
1巻(1巻)
3日以内出荷
食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40伸び5.3
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー
669税込736
1巻(1巻)
3日以内出荷
食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40伸び5.3
ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマーローラーポンプ用シリコンチューブタイガースポリマー
1,898税込2,088
1巻(1巻)
3日以内出荷
タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35
実験研究用シリコンチューブ