絞り込み
内径(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.15(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(3)
- 12(2)
- 15(1)
- 18(1)
- 19(2)
- 20(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 1(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 11.2(1)
- 12(2)
- 12.7(1)
- 13(3)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(3)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 28(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(3)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
材質
- シリコン(3)
色
クリア(1)
ブランド
- タイガースポリマー
- モノタロウ(1)
- アラム(18)
- MasterFlex(8)
- 三商(7)
- アズワン(5)
- 三洋化成(4)
- ナリカ(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- フロンケミカル(2)
- ケニス(2)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- 三友(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 光(1)
- 中興化成工業(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(2)
4(2)
5(2)
6(2)
8(3)
9(2)
10(3)
12(2)
19(2)
20(2)
内径(Φmm)をもっと見る

シリコンチューブ
タイガースポリマー¥10,980~税込¥12,078~1巻(1巻)3日以内出荷食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。材質シリコンゴム長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40伸び5.3
シリコンチューブ
タイガースポリマー¥669~税込¥736~1巻(1巻)3日以内出荷食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。材質シリコンゴム長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40伸び5.3
ローラーポンプ用シリコンチューブ
タイガースポリマー¥1,898~税込¥2,088~1巻(1巻)3日以内出荷タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35