絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • アラム(19)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • MasterFlex(8)
  • 三商(7)
  • 三洋化成(6)
  • タイガースポリマー(4)
  • 神田ゴム化学(4)
  • フロンケミカル(4)
  • フロン工業(4)
  • アイシス(3)
  • ナリカ(3)
  • エスコ(2)
  • ケニス(2)
  • コクゴ(1)
  • 三友(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • (1)
  • 中興化成工業(1)
内径(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(4)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 15(3)
  • 19(3)
  • 20(2)
  • 25(2)
外径(Φmm)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
ホース長さ(m)
  • 0.178(1)
  • 1(3)
  • 10(3)
  • 11(1)
材質
  • ガラス(1)
  • シリコン(4)
  • 色クリア(2)
クリア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
0.5(4)
2(4)
3(4)
4(4)
5(4)
9(3)
10(3)
12(3)
15(3)
19(3)
内径(Φmm)をもっと見る
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
198税込218
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200使用圧力(MPa)9.51[97]伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
ラボランシリコンチューブ アズワンラボランシリコンチューブアズワン(9件のレビュー)
1,980税込2,178特価
1巻(11m)
当日出荷から翌々日出荷
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン
1,188税込1,307
1個
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
シリコンチューブ 1巻 アズワンシリコンチューブ 1巻アズワン
1,386税込1,525
1巻
当日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
シリコーン ブレードホース アズワンシリコーン ブレードホースアズワン(1件のレビュー)
3,220税込3,542特価
1巻(1m)
当日出荷から17日以内出荷
耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。
仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号)使用温度範囲(℃)-30~150規格食品衛生法適合(厚生省告示85号)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-30
シリコンマイクロチューブ アズワンシリコンマイクロチューブアズワン
3,298税込3,628特価
1巻(10m)
当日出荷
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
遮光NMRチューブ アズワン遮光NMRチューブアズワン
12,600税込13,860
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
遮光製のNMRチューブです。紫外線に敏感なサンプルを格納可能です。
材質硼珪酸ガラス規格USP Type I、ASTM E438、Type I、Class Aチューブ長さ(mm)178
ダイヤフラムポンプ アズワンダイヤフラムポンプアズワン
2,490税込2,739
1個(1m)
7日以内出荷
長さ(m)(シリコンチューブ)1アズワン品番3-4772-11
実験研究用シリコンチューブ