絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 15(3)
  • 15.9(1)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
外径(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
材質
  • シリコン(3)
  • 色クリア(1)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • アラム(17)
  • MasterFlex(8)
  • 三商(7)
  • 三洋化成(4)
  • タイガースポリマー(4)
  • ナリカ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • フロンケミカル(2)
  • ケニス(2)
  • エスコ(1)
  • コクゴ(1)
  • 三友(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • (1)
  • 中興化成工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(3)
4(3)
5(3)
6(3)
7(3)
8(3)
9(3)
10(3)
12(3)
15(3)
内径(Φmm)をもっと見る
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    218税込240
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
  • ラボランシリコンチューブ アズワン

    ラボランシリコンチューブ

    アズワン(9件のレビュー)
    1,980税込2,178
    1巻(11m)
    当日出荷から翌々日出荷
    -60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
    使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン
    1,247税込1,372
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコノミーなベーシックタイプ
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
  • シリコンマイクロチューブ アズワン

    シリコンマイクロチューブ

    アズワン
    4,059税込4,465特価
    1巻(10m)
    当日出荷
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーン ブレードホース アズワン

    シリコーン ブレードホース

    アズワン(1件のレビュー)
    3,220税込3,542特価
    1巻(1m)
    当日出荷から17日以内出荷
    耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。
    仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号)使用温度範囲(℃)-30~150規格食品衛生法適合(厚生省告示85号)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-30
実験研究用シリコンチューブ