実験研究用シリコンチューブ :「冷媒管 保温」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(2)
9(2)
12(1)
15(1)
シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。
内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。
通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。
冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。
耐候性に優れています。
蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。
圧力のかかる使用はおやめください。
タイプSタイプ
長さ(m)1
シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。
内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。
通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。
冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。
耐候性に優れています。
蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。
圧力のかかる使用はおやめください。
タイプWタイプ
発泡厚(mm)8
長さ(m)1
『チューブ/ホース類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。