5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
0.5(1)
1(1)
1.5(1)
2(2)
6(3)
7(2)
9(3)
10(1)
12(2)
15(2)
内径(Φmm)をもっと見る
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
材質シリコン 長さ(m)1
1本(1m)
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンチューブ 7×10mm
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 材質シリコン
1本(1m)
574 税込631
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)シリコーンチューブ
USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック基準、厚生省告示第85号試験適合。厳選されたシリコン生ゴムを使用し、白金化合物を加硫剤に使用していますので、溶出物がきわめて少ないシリコンチューブです。一般の白金触媒製品ならびにステンレス管と比べ、内面の平滑性にすぐれ、バクテリアの繁殖を助長する、残留物の堆積が非常に少なく仕上がっています。また、流体のスムーズな流れを実現します。繰返しのオートクレーブが可能です。製薬、バイオ装置、理化学・環境分析等の用途に適しています。
使用温度範囲(℃)204
1巻(15m)
24,750 税込27,225
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。 内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。 耐候性に優れています。 蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。 圧力のかかる使用はおやめください。
タイプSタイプ 長さ(m)1
1本(1m)
3,406 税込3,747
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。 内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。 耐候性に優れています。 蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。 圧力のかかる使用はおやめください。
タイプWタイプ 発泡厚(mm)8 長さ(m)1
1本(1m)
4,425 税込4,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)