45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
13(7)
14(15)
15(3)
16(3)
17(1)
18(10)
30(1)
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂) 半透明(有色含む) 長さ(m)1 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
1巻(10m)
949 税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
材質PU(ポリウレタン) 透明
1本(1m)
229 税込252
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE(フッ素樹脂) 透明(有色含む)
1本(1m)ほか
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
1巻(10m)
4,247 税込4,672
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アズワンPFAチューブ
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)10
1個
4,742 税込5,216
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-40~200 定尺(m)10
1本(1m)
399 税込439
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

淀川ヒューテックヨドフロンPFAチューブ7000
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10 種別ヨドフロンPFAチューブ7000 材質PFA(フッ素樹脂) 乳白
1巻
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質PU(ポリウレタン)
1巻
1,498 税込1,648
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1巻
819 税込901
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PE 長さ(m)10 耐熱温度(℃)60(無負荷)
1巻(1巻)
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。食品衛生法適合。
用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など 材質主材質/フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン、補強材/ポリエステル糸 長さ(m)カット:1
1個(1m)
3,098 税込3,408
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。省スペース配管に適しています。薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。
用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など 材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維 シルバー 使用温度範囲(℃)-20~80 適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。補強糸の無い分、柔軟性があります。フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
透明 長さ(m)1 定尺(m)50
1本(1m)
1,898 税込2,088
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。
半透明
1本(5m)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ4000
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10 種別ヨドフロンPTFEチューブ4000 材質PTFE(フッ素樹脂) 乳白
1巻
2,493 税込2,742
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

フッ素含有高分子ゴム、強力な耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性。
材質フッ素ゴム
1巻
10,980 税込12,078
8日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
材質PFA(フッ素樹脂) 透明
1巻
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
材質PFA(フッ素樹脂) 透明
1本
3,790 税込4,169
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質PTFE(フッ素樹脂) 透明(有色含む) 長さ(m)20
1巻(20m)
64,900 税込71,390
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFE100%を維持成形し、フィルター-状です。 チューブをナイフ、鋏で切断してガラス、フッ素樹脂管に圧入してガス薬品等の濾過、電線被覆チューブ、測定器用センサーガードチューブに使用できます。 気孔率:60~80%
1本(1m)ほか
7,290 税込8,019
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEチューブ
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE 長さ(m)1
1個
2,970 税込3,267
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。食品衛生法適合。
用途塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など 材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸 長さ(m)カット:1
1個(1m)
3,698 税込4,068
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE 使用温度範囲(℃)-40~260 定尺(m)1
1巻(1m)
689 税込758
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
透明 長さ(m)20
1個(20m)
7,298 税込8,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。補強ホースですので、耐圧性に優れています。折曲げの繰返しにも強度を示します。
半透明ストライプ 長さ(m)1 定尺(m)50
1本(1m)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。
乳白 長さ(m)1
1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

半透明で内容物の確認ができます。
半透明 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200
1個(10m)
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境問題を考え脱塩ビチューブとして開発し、ダイオキシン類の発生を抑制する対策が採られたスチレン系エラストマーチューブです。
材質スチレン系エラストマー 乳白
1巻
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱性・耐オゾン性・耐候性に優れたシリコーンチューブです。
材質シリコン 透明
1袋(5巻)ほか
10,980 税込12,078
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中で最も優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんどなく、安全性に優れています。(厚生省告示20号に合格していますが医療用に使用する場合は、その用途に応じて衛生試験が必要です。放射性架橋のため、加硫剤・加硫促進剤・充填剤等の添加物を全く含ませないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
1巻
2,398 税込2,638
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1巻
1,198 税込1,318
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

フッ素樹脂FEP製の透明チューブです。
材質FEP(フッ素樹脂) 透明
1巻
4,798 税込5,278
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐熱性に優れた抗菌剤を使用。
材質シリコン
1巻
2,396 税込2,636
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 全長(m)20 材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー 透明(有色含む) 使用温度範囲-20~70℃ 適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
1巻(20m)
78,980 税込86,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 全長(m)20 材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー 透明(有色含む) 使用温度範囲-20~70℃ 適合流体酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
1巻(20m)
129,800 税込142,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。 フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。
用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。 材質ナフロン(R) 半透明(有色含む) 使用温度範囲0~200℃ 適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
1個
14,029 税込15,432
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質PTFE(フッ素樹脂) 透明(有色含む) 長さ(m)20
1巻(20m)
97,900 税込107,690
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング