絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(7)
  • ニチアス(6)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • コクゴ(2)
  • 中興化成工業(2)
  • 八興(2)
  • グンゼ(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • フロン工業(1)
  • 三商(1)
  • 日星電気(1)
  • ユニバーサル(1)
外径(Φmm)
  • 5
  • 1.59(21)
  • 3(33)
  • 3.17(25)
  • 4(55)
  • 6(77)
  • 6.35(34)
  • 7(32)
  • 8(72)
  • 9(31)
  • 9.52(23)
  • 10(68)
  • 11(23)
  • 12(65)
  • 12.7(31)
  • 13(21)
  • 14(25)
  • 16(26)
  • 18(28)
  • 19(26)
内径(Φmm)
  • 2(2)
  • 3(18)
  • 4(16)
  • 5(1)
ホース長さ(m)
  • 1(8)
  • 10(9)
  • 20(2)
  • 50(2)
  • 色クリア(15)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(8)
材質
  • ゴム(3)
  • シリコン(1)
  • 樹脂(19)
ゴム・シリコン・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3(33)
4(55)
6(77)
6.35(34)
7(32)
8(72)
9(31)
10(68)
12(65)
12.7(31)
外径(Φmm)をもっと見る
チューブ PTFE製 モノタロウチューブ PTFE製モノタロウ(76件のレビュー)
238税込262
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)中興化成工業(75件のレビュー)
459税込505
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1最高使用温度(℃)260
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(10m巻き)中興化成工業(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(10m)
当日出荷から48日以内出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
499税込549特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)ニチアス(11件のレビュー)
839税込923特価
1巻(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
ポリウレタンチューブ 中低圧用 アズワンポリウレタンチューブ 中低圧用アズワン(10件のレビュー)
359税込395
1本(1m)
当日出荷から17日以内出荷
熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
材質PU(ポリウレタン)透明
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)ニチアス
1,698税込1,868特価
1本(1m)ほか
当日出荷から44日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)
PFAチューブ(1m巻き) ニチアスPFAチューブ(1m巻き)ニチアス(21件のレビュー)
751税込826
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
PFAチューブ 10m アズワンPFAチューブ 10mアズワン
6,435税込7,079
1巻(10m)
当日出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
材質PFA連続使用温度(℃)-70~260
PFAチューブ(10m巻き) ニチアスPFAチューブ(10m巻き)ニチアス(1件のレビュー)
7,712税込8,483
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
PFAチューブ アズワンPFAチューブアズワン
6,405税込7,046
1個
当日出荷から10日以内出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)10
スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 八興スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー八興(1件のレビュー)
659税込725
1個(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明青
タイガーフロンチューブ タイガースポリマータイガーフロンチューブタイガースポリマー
99,980税込109,978
1箱(50m)
3日以内出荷から32日以内出荷
溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
ETFEチューブ 10m巻 日星電気ETFEチューブ 10m巻日星電気
4,298税込4,728
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れ電気的、化学的に極めて高い特性を持ち、特に機械的強度に優れます。
材質フッ素樹脂(ETFE)半透明連続使用温度(℃)150
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 八興スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック八興
859税込945
1個(1m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です。 耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素系単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
PTFE肉厚チューブ コクゴPTFE肉厚チューブコクゴ
14,980税込16,478
1巻(10m)
5日以内出荷から14日以内出荷
電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管通信・電子機器の配線用被覆化学用分析器具
乳白長さ(m)10最高使用温度(℃)260
PTFEチューブ F-8006シリーズ フロン工業PTFEチューブ F-8006シリーズフロン工業
4,898税込5,388
1巻
翌々日出荷から93日以内出荷
PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
乳白色
フロンチューブ アズワンフロンチューブアズワン
3,901税込4,291
1巻(1m)
当日出荷から7日以内出荷
材質ダイエル(TFE-PR系ゴム)透明(有色含む)長さ(m)1
PFAチューブ CFTシリーズ アズワンPFAチューブ CFTシリーズアズワン
5,998税込6,598
1巻(10m)
翌々日出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA長さ(m)10連続使用温度(℃)250クリア
ヨドフロンPTFEチューブ4000 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ4000淀川ヒューテック
3,194税込3,513
1巻
翌々日出荷から93日以内出荷
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10種別ヨドフロンPTFEチューブ4000材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
ポアフロン(R)フィルターチューブ アズワンポアフロン(R)フィルターチューブアズワン
8,390税込9,229
1本(1m)
33日以内出荷
PTFE100%を特殊成形し、フィルター状にした製品です。はさみ等で簡単にカット出来ます。ガス、薬品などの濾過、電線被覆チューブ、測定用センサーガードチューブとして使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)仕様気孔率:60~80%長さ(mm)1
ナフロンPFAチューブ ニチアスナフロンPFAチューブニチアス
759税込835
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
透明(有色含む)
PTFEチューブ 10m TGK(東京硝子器械)PTFEチューブ 10mTGK(東京硝子器械)
6,831税込7,514
1巻
3日以内出荷から17日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFEチューブ長さ(m)10
フロンチューブ 1m TGK(東京硝子器械)フロンチューブ 1mTGK(東京硝子器械)
2,792税込3,071
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
溶剤、薬品、食品による溶出がほとんどなく、安全性にすぐれています。 放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤などの添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
定尺(m)50材質フッ素ゴム半透明耐用温度(℃)-10~200
ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ ニチアスナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズニチアス
819税込901
1本
当日出荷から10日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260
スーパー柔軟フッ素ホース 三商スーパー柔軟フッ素ホース三商
11,980税込13,178
1個(20m)
6日以内出荷から10日以内出荷
内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。
透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
マルチWチュービング コクゴマルチWチュービングコクゴ
1,998税込2,198
1本(5m)
4日以内出荷から7日以内出荷
特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。
半透明
USL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズユニバーサル
61,980税込68,178
1巻
10日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のチューブで、曲げ半径が小さく中の状態が確認できる程度の透明感があり、超低温から高温まで、広い温度範囲で使用できます。
材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
抗菌カラーシリコンチューブ アズワン抗菌カラーシリコンチューブアズワン
4,584税込5,042
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
耐熱性に優れた抗菌剤を使用。
材質シリコン
ポアフロンフィルタチューブ TGK(東京硝子器械)ポアフロンフィルタチューブTGK(東京硝子器械)
8,398税込9,238
1本(1m)
4日以内出荷から6日以内出荷
PTFE100%を維持成形し、フィルター-状です。 チューブをナイフ、鋏で切断してガラス、フッ素樹脂管に圧入してガス薬品等の濾過、電線被覆チューブ、測定器用センサーガードチューブに使用できます。 気孔率:60~80%
フッ素ホース TGK(東京硝子器械)フッ素ホースTGK(東京硝子器械)
10,800税込11,880
1箱(20m)
6日以内出荷
定尺(m)20
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース