絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • ユニバーサル(78)
  • ニチアス(47)
  • 八興(40)
  • TGK(東京硝子器械)(38)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(18)
  • 八興販売(16)
  • 潤工社(14)
  • アイシス(11)
  • 日本理化学器械(NRK)(10)
  • エアロフレックス(10)
  • テクノライン(10)
  • 淀川ヒューテック(9)
  • コクゴ(8)
  • 十川産業(8)
  • 三商(8)
  • フロン工業(6)
  • アラム(5)
  • 中興化成工業(4)
外径(Φmm)
  • 1.59(2)
  • 3(7)
  • 3.17(4)
  • 4(11)
  • 5(7)
  • 6(15)
  • 6.35(4)
  • 7(9)
  • 8(16)
  • 9(5)
  • 10(16)
  • 11(6)
  • 12(11)
  • 12.7(3)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 18(3)
  • 150(2)
内径(Φmm)
  • 0.5(4)
  • 1(5)
  • 1.59(5)
  • 2(10)
  • 2.5(4)
  • 3(9)
  • 3.17(3)
  • 4(19)
  • 4.35(6)
  • 5(10)
  • 6(20)
  • 7(9)
  • 8(18)
  • 9(9)
  • 10(15)
  • 10.7(3)
  • 12(6)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 18(3)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(5)
  • 5(1)
  • 10(10)
  • 11(4)
  • 50(4)
  • 100(12)
  • 200(6)
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(20)
  • 樹脂(27)
  • 色クリア(19)
  • 色ホワイト(7)
クリア・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3(7)
4(11)
5(7)
6(15)
7(9)
8(16)
10(16)
11(6)
12(11)
16(5)
外径(Φmm)をもっと見る
ポリウレタンチューブ 中低圧用 アズワンポリウレタンチューブ 中低圧用アズワン(10件のレビュー)
229税込252
1本(1m)
当日出荷から17日以内出荷
熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
透明
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(2件のレビュー)
168税込185
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性に優れています。
材質シリコン乳白
PFAマイクロチューブ アズワンPFAマイクロチューブアズワン(1件のレビュー)
4,901税込5,391
1巻(10m)
当日出荷
超極細のチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ 10m アズワンPFAチューブ 10mアズワン
5,643税込6,207
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
材質PFA長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最低使用温度(℃)-70
PEEKチューブ 1m HPLC用 アズワンPEEKチューブ 1m HPLC用アズワン
1,340税込1,474
1巻
当日出荷
HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
材質PEEK外径(Φmm)1.59
PFAチューブ アズワンPFAチューブアズワン
4,742税込5,216
1個
当日出荷から10日以内出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)10
PTFE フレキシブルチューブ(PFA) アズワンPTFE フレキシブルチューブ(PFA)アズワン
12,375税込13,613
1本
当日出荷から7日以内出荷
じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKチューブ 10m HPLC用 アズワンPEEKチューブ 10m HPLC用アズワン
9,650税込10,615
1巻
当日出荷から翌々日出荷
HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
材質PEEK外径(Φmm)1.59
フッ素樹脂チューブ アズワンフッ素樹脂チューブアズワン
5,524税込6,076
1巻(5m)
当日出荷から17日以内出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
アズラボPTFEチューブ 10m PTCシリーズ アズワンアズラボPTFEチューブ 10m PTCシリーズアズワン
2,574税込2,831
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PTFEチューブをお求めやすい価格で!
材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
32税込35
1本(1m)
当日出荷
PFAチューブ CFTシリーズ アズワンPFAチューブ CFTシリーズアズワン
3,455税込3,801
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA規格RoHS2 (EU)2015/863 対応連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
FEPチューブ アズワンFEPチューブアズワン
5,039税込5,543
1個
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。
長さ(m)10透明(有色含む)耐熱温度(℃)200
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
41税込45
1本(1m)
当日出荷
PFAチューブ アズワンPFAチューブアズワン
13,266税込14,593
1個
当日出荷から7日以内出荷
長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
69税込76
1本(1m)
当日出荷
ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ アズワンラボランPTFE(ナフロン(R))チューブアズワン
6,395税込7,035
1巻
当日出荷から10日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
長さ(m)11材質PTFE(四フッ化エチレン)仕様ナフロン(R)半透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ アズワンラボランPFA(ナフロン(R))チューブアズワン
14,256税込15,682
1巻
翌々日出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)11材質PFA(フッ素樹脂)仕様ナフロン(R)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
PTFEチューブ アズワンPTFEチューブアズワン
2,841税込3,125
1巻(1m)
当日出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
長さ(m)1材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)内径(Φmm)6内径×外径(Φmm)6×8外径(Φmm)8アズワン品番2-797-19
フロンチューブ アズワンフロンチューブアズワン
3,901税込4,291
1巻(1m)
当日出荷から18日以内出荷
材質ダイエル(TFE-PR系ゴム)透明(有色含む)長さ(m)1
アラメック高引裂グレード シリコンチューブ アズワンアラメック高引裂グレード シリコンチューブアズワン
16,880税込18,568
1箱
8日以内出荷から11日以内出荷
非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。、-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。、従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。、チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。、ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
248税込273
1本(1m)
当日出荷
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
55税込61
1本(1m)
当日出荷
※長さをご確認ください。カット品になります。※複数個ご注文頂いても1mカット品でのお届けとなります。
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
218税込240
1本(1m)
翌々日出荷
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
535税込589
1本(1m)
当日出荷
抗菌カラーシリコンチューブ アズワン抗菌カラーシリコンチューブアズワン
2,396税込2,636
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
耐熱性に優れた抗菌剤を使用。
材質シリコン
ナフロン(R)PTFEチューブ クリーンパック アズワンナフロン(R)PTFEチューブ クリーンパックアズワン
2,810税込3,091
1本
当日出荷から12日以内出荷
超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたPTFEチューブです。
用途食品衛生法適合品材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
シリコンチューブ クリーンパック アズワンシリコンチューブ クリーンパックアズワン
1,770税込1,947
1本
翌々日出荷
超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたシリコンチューブです。
材質シリコン乳白
ポアフロン(R)フィルターチューブ アズワンポアフロン(R)フィルターチューブアズワン
8,390税込9,229
1本(1m)
33日以内出荷
PTFE100%を特殊成形し、フィルター状にした製品です。はさみ等で簡単にカット出来ます。ガス、薬品などの濾過、電線被覆チューブ、測定用センサーガードチューブとして使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)仕様気孔率:60~80%長さ(mm)1
サンテックブレードホース アズワンサンテックブレードホースアズワン
219税込241
1本(1m)
当日出荷から8日以内出荷
材質軟質PVC半透明(有色含む)
ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ アズワンラボランPFA(ナフロン(R))チューブアズワン
13,266税込14,593
1巻
翌々日出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)11材質PFA(フッ素樹脂)仕様ナフロン(R)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
マルチパーパスホース アズワンマルチパーパスホースアズワン
2,998税込3,298
1巻(1m)
当日出荷から12日以内出荷
内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。 補強ホースですので耐圧性に優れています。
材質フッ素樹脂半透明(有色含む)ホース長さ(m)1耐熱温度(℃)約40~50℃
PFAチューブ mm アズワンPFAチューブ mmアズワン
2,990税込3,289
1袋ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA使用温度範囲(℃)-200~+260
FEPチューブ FEP-Kシリーズ アズワンFEPチューブ FEP-Kシリーズアズワン
3,960税込4,356
1巻(10m)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐薬品性に優れたチューブです。
材質FEP長さ(m)10連続使用温度(℃)200
USLシリコンSAチューブ 00I-072シリーズ アズワンUSLシリコンSAチューブ 00I-072シリーズアズワン
13,700税込15,070
1巻
10日以内出荷
耐熱性・耐オゾン性・耐候性に優れたシリコーンチューブです。
仕様●耐熱温度:200℃●材質:シリコンアズワン品番67-8740-56
シリコンチューブ 8×11mm 0361003010シリーズ アズワンシリコンチューブ 8×11mm 0361003010シリーズアズワン
5,920税込6,512
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
シリコンチューブ 7×10mm 0361003009シリーズ アズワンシリコンチューブ 7×10mm 0361003009シリーズアズワン
5,520税込6,072
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
シリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズアズワン
22,300税込24,530
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズアズワン
30,200税込33,220
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様●材質:シリコーンゴム●内径×外径:Φ6×Φ10mm●カット単位:50m●※販売は50m単位です。●表示価格は50mあたりの価格です。アズワン品番65-3662-94
シリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズアズワン
3,040税込3,344
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
実験研究用フッ素チューブ/ホース