絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(3)
  • 3.17(2)
  • 4(5)
  • 5(2)
  • 6(5)
  • 6.35(2)
  • 7(3)
  • 8(7)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 12.7(2)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(4)
  • 18(2)
  • 22(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 150(2)
内径(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 1.59(3)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 4(5)
  • 4.35(3)
  • 5(2)
  • 6(8)
  • 7.52(3)
  • 8(6)
  • 9(3)
  • 10(5)
  • 10.7(3)
  • 12(3)
  • 14(2)
  • 15(2)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(4)
  • 5(1)
  • 10(5)
色
  • 色クリア(11)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • ゴム(1)
  • 樹脂(11)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • Matex(2)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アラム(3)
  • イワセ(2)
  • グンゼ(2)
  • ケニス(3)
  • コクゴ(8)
  • タイガースポリマー(1)
  • ニチアス(15)
  • フロンケミカル(4)
  • 三商(8)
  • 中興化成工業(2)
  • 仁礼工業(2)
  • 八興(10)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • 潤工社(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(3)
4(5)
6(5)
7(3)
8(7)
10(6)
12(5)
14(3)
16(4)
150(2)
外径(Φmm)をもっと見る
  • PFAマイクロチューブ アズワン

    PFAマイクロチューブ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,901~税込¥5,391~
    1巻(10m)
    当日出荷
    超極細のチューブです。
    長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    ¥4,742~税込¥5,216~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10
  • FEPチューブ アズワン

    FEPチューブ

    アズワン
    ¥5,792~税込¥6,371~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。
    色透明(有色含む)長さ(m)10耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200適合流体化学薬品
  • フッ素樹脂チューブ アズワン

    フッ素樹脂チューブ

    アズワン
    ¥5,524~税込¥6,076~
    1巻(5m)
    当日出荷から17日以内出荷
    耐薬品性・耐候性に優れています。
    長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~+260最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応使用流体空気・水・薬品等定尺(m)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
  • PTFEチューブ アズワン

    PTFEチューブ

    アズワン
    ¥3,247税込¥3,572
    1巻(1m)
    当日出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
    材質PTFE(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)1内径(Φmm)6内径×外径(Φmm)6×8外径(Φmm)8アズワン品番2-797-19
  • PTFE フレキシブルチューブ(PFA) アズワン

    PTFE フレキシブルチューブ(PFA)

    アズワン
    ¥12,375~税込¥13,613~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
    最高使用温度(℃)120材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    ¥13,266~税込¥14,593~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • フロンチューブ アズワン

    フロンチューブ

    アズワン
    ¥3,901~税込¥4,291~
    1巻(1m)
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ダイエル(TFE-PR系ゴム)色透明(有色含む)長さ(m)1
  • マルチパーパスホース アズワン

    マルチパーパスホース

    アズワン
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。 補強ホースですので耐圧性に優れています。
    材質フッ素樹脂色半透明(有色含む)ホース長さ(m)1耐熱温度(℃)約40~50℃
  • コイルチューブーPTFE アズワン

    コイルチューブーPTFE

    アズワン
    ¥11,682~税込¥12,850~
    1個
    7日以内出荷
    フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)色白巻数20
  • コイルチューブーPFA アズワン

    コイルチューブーPFA

    アズワン
    ¥11,682~税込¥12,850~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)色半透明巻数20
  • ポンプ用 PTFEチューブ アズワン

    ポンプ用 PTFEチューブ

    アズワン
    ¥26,400税込¥29,040
    1個(1m)
    当日出荷
    種別交換用チューブ材質PEFE色半透明(有色含む)長さ(m)10内径(Φmm)4内径×外径(Φmm)4×6外径(Φmm)6アズワン品番1-1361-02
実験研究用フッ素チューブ/ホース