2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオマス原料使用:天然資源由来原料を使用し、地球環境保護を考えた次世代ホース、多用途樹脂ホース:水・油・薬品・エア等様々な流体に対応、保全性アップ:透明性が良く、流体の確認ができ安心、長持ち:内面が耐油性に優れ、耐久性アップ(従来のトヨロンブレードTRとほぼ同様の性能)、柔軟:ホースのカットや配管がしやすく、継手挿入性も良い、法規制に適合し安全・安心:RoHS2修正規制適合(2023年8月時点)
仕様●内径×外径(mm):15×22●定尺(m):100●使用圧力(MPa):0~1.0(23℃) / 0~0.8(60℃)●使用温度範囲(℃):-5~60●最少曲げ半径(mm):105●主材料:軟質塩化ビニール●補強材:ポリエステル糸●着色:グリーン透明ライン入り+ブルー縦糸入り●用途:一般配管、耐油用、工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース
1本
1,520 税込1,672
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

バイオマス原料使用:天然資源由来原料を使用し、地球環境保護を考えた次世代ホース、多用途樹脂ホース:水・油・薬品・エア等様々な流体に対応、保全性アップ:透明性が良く、流体の確認ができ安心、長持ち:内面が耐油性に優れ、耐久性アップ(従来のトヨロンブレードTRとほぼ同様の性能)、柔軟:ホースのカットや配管がしやすく、継手挿入性も良い、法規制に適合し安全・安心:RoHS2修正規制適合(2023年8月時点)
仕様●内径×外径(mm):19×26●定尺(m):50●使用圧力(MPa):0~1.0(23℃) / 0~0.6(60℃)●使用温度範囲(℃):-5~60●最少曲げ半径(mm):150●主材料:軟質塩化ビニール●補強材:ポリエステル糸●着色:グリーン透明ライン入り+ブルー縦糸入り●用途:一般配管、耐油用、工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース
1本
1,850 税込2,035
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)