17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
4
5(20)
6(17)
7(12)
8(19)
9(15)
10(10)
12(13)
15(10)
18(9)
内径(Φmm)をもっと見る
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
1,888 税込2,077
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
長さ(m)1 耐熱温度(℃)200(無負荷) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,850 税込2,035
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本(1m)
1,990 税込2,189
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)黒ゴム管
材質天然ゴム(NR) 黒色
1本(1m)
489 税込538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ 使用温度範囲(℃)-20~+60 使用流体空気 最高使用圧力(kPa)23℃<290
1巻(20m)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ 使用温度範囲(℃)-20~+60 使用流体空気 最高使用圧力(kPa)23℃<680
1巻(20m)ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

アラムアラムフロン
RoHS
透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
材質フッ素ゴム 長さ(m)1 透明 伸び(%)460 最高使用温度(℃)200 引張強度(MPa)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)67
1巻(1m)
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質エーテル系ポリウレタン 使用流体空気・水 使用真空圧力-100kPa
1巻(10m)
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)アメ色ゴム管
材質天然ゴム(NR) 長さ(m)1 アメ色
1本(1m)
479 税込527
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用流体空気、水 材質ポリウレタン チューブ長さ(m)20
1巻
3,598 税込3,958
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。
用途機器稼働部・伸縮部用チューブ 使用温度範囲(℃)-20~+60 使用流体空気 最高使用圧力(kPa)23℃<580
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アズワンPUチューブ
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
長さ(m)20 材質PU(ポリウレタン) 使用温度範囲(℃)-15~+60 最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH) 使用流体水・空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
2,515 税込2,767
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンPUチューブ
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
長さ(m)20 材質PU(ポリウレタン) 使用温度範囲(℃)-15~+60 最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH) 使用流体水・空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
材質PU(ポリウレタン) 使用温度範囲(℃)-15~+60 最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH) 使用流体水・空気 定尺(m)最大20 使用真空圧力-100kPa
1本
3,267 税込3,594
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)