絞り込み
ブランド
  • 三商(3)
  • アラム(2)
内径(Φmm)
  • 4.5(2)
  • 6(5)
  • 7.5(5)
  • 9(1)
外径(Φmm)
  • 18
  • 3(6)
  • 4(11)
  • 5(5)
  • 6(13)
  • 7(8)
  • 8(13)
  • 10(17)
  • 11.6(4)
  • 12(19)
  • 13(8)
  • 15(7)
  • 16(4)
  • 17(6)
  • 20(6)
  • 21(7)
  • 24(8)
  • 28(4)
  • 36(4)
  • 42(4)
材質
  • ゴム(3)
  • 色グレー(1)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 10(1)
  • 30(1)
1・10・30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4.5(2)
6(5)
7.5(5)
9(1)
真空ゴム管 アラム真空ゴム管アラム(2件のレビュー)
2,267税込2,494
1巻(1m)
当日出荷
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1材質天然ゴム
シリコン真空ゴム管 三商シリコン真空ゴム管三商
9,298税込10,228
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
長さ(m)1定尺(m)10
真空ゴム管 三商真空ゴム管三商
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-20~70℃
二重真空用排気ゴム管 三商二重真空用排気ゴム管三商
1,861税込2,047
1本(1m)
5日以内出荷
内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃
長さ(m)1定尺(m)30
二重真空用排気ゴム管 アラム二重真空用排気ゴム管アラム
1,861税込2,047
1巻(1m)
5日以内出荷
内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しております。 耐候製に優れ、長期の使用でもヒビわれしにくくなっています。 外層はガス透過が極めて少ない材質ですので、従来品に比べて真空性がアップしました。 外観は、汚れの確認がしやすい明るいグレー色になっております。
材質天然ゴム(内層)、合成ゴム(外層)長さ(m)1グレー伸び(%)(内層)750、(外層)700引張強度(MPa)(内層)18.6、(外層)12.6硬さ(Hs)(内層)40、(外層)54RoHS指令(10物質対応)対応
実験研究用ゴムチューブ・ホース