絞り込み
ブランド
  • アズワン(4)
  • 潤工社(2)
  • アラム(2)
  • タイガースポリマー(1)
  • 三商(1)
  • アオイ(1)
内径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(5)
  • 2.5(6)
外径(Φmm)
  • 4
  • 3(6)
  • 5(5)
  • 6(13)
  • 7(8)
  • 8(13)
  • 10(17)
  • 11.6(4)
  • 12(19)
  • 13(8)
  • 15(7)
  • 16(4)
  • 17(6)
  • 18(5)
  • 20(6)
  • 21(7)
  • 24(8)
  • 28(4)
  • 36(4)
  • 42(4)
材質
  • ゴム(2)
  • 樹脂(5)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 20(6)
  • 50(1)
  • 100(3)
1・20・50・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1(1)
2(5)
2.5(6)
フッ素ゴムチューブ タイガースポリマーフッ素ゴムチューブタイガースポリマー(27件のレビュー)
969税込1,066
1巻
当日出荷から32日以内出荷
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム硬さ(デュロメータA)71伸び(%)490使用温度範囲(℃)-10~200引張強度(MPa)12.1機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
フッ素ゴムチューブ アラムフッ素ゴムチューブアラム(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
長さ(m)1耐熱温度(℃)200(無負荷)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムチューブ 三商フッ素ゴムチューブ三商
1,390税込1,529
1本(1m)
5日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)1
ジュンロンUsタイプ 極柔軟 潤工社ジュンロンUsタイプ 極柔軟潤工社
2,498税込2,748
1巻(20m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<290
ウレタンチューブ(U-ソフト) アオイウレタンチューブ(U-ソフト)アオイ
1,960税込2,156
1巻(20m)
当日出荷から24日以内出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。
材質軟質ウレタン透明長さ(m)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃
PUチューブ アズワンPUチューブアズワン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
アラムフロン アラムアラムフロンアラム
2,798税込3,078
1巻(1m)
当日出荷から5日以内出荷
透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
材質フッ素ゴム長さ(m)1透明伸び(%)460最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
ジュンロンUHタイプ 柔軟 潤工社ジュンロンUHタイプ 柔軟潤工社
1,598税込1,758
1巻(20m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<680
ポリウレタンチューブ アズワンポリウレタンチューブアズワン
1,498税込1,648
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気・水使用真空圧力-100kPa
PUチューブ アズワンPUチューブアズワン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンチューブ アズワンポリウレタンチューブアズワン
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気定尺(m)最大20使用真空圧力-100kPa
実験研究用ゴムチューブ・ホース