絞り込み
ブランド
  • アラム(2)
  • タイガースポリマー(1)
  • 三商(1)
  • ナリカ(1)
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(5)
外径(Φmm)
  • 5
  • 3(6)
  • 4(11)
  • 6(13)
  • 7(8)
  • 8(13)
  • 10(17)
  • 11.6(4)
  • 12(19)
  • 13(8)
  • 15(7)
  • 16(4)
  • 17(6)
  • 18(5)
  • 20(6)
  • 21(7)
  • 24(8)
  • 28(4)
  • 36(4)
  • 42(4)
材質
  • ゴム(2)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(2)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 5(1)
  • 100(2)
1・5・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(1)
3(5)
フッ素ゴムチューブ タイガースポリマーフッ素ゴムチューブタイガースポリマー(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から32日以内出荷
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム硬さ(デュロメータA)71伸び(%)490使用温度範囲(℃)-10~200引張強度(MPa)12.1機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
フッ素ゴムチューブ アラムフッ素ゴムチューブアラム(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
長さ(m)1耐熱温度(℃)200(無負荷)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム管 (5m単位) ナリカゴム管 (5m単位)ナリカ
1,200税込1,320
1個
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)5
フッ素ゴムチューブ 三商フッ素ゴムチューブ三商
1,590税込1,749
1本(1m)
5日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)1
アラムフロン アラムアラムフロンアラム
3,098税込3,408
1巻(1m)
当日出荷から5日以内出荷
透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
材質フッ素ゴム長さ(m)1透明伸び(%)460最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
実験研究用ゴムチューブ・ホース