「内径(Φmm)」から絞り込む
1.5(1)
2(2)
2.5(2)
3(3)
4(5)
4.5(2)
5(3)
6(7)
7(2)
7.5(2)
内径(Φmm)をもっと見る
環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質スチレンエラストマー
色半透明
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています。
柔軟性に富んでいます。
耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
材質軟質PVC
長さ(m)1
弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。
材質特殊塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-30~70(無負荷)
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。
色白
内径(Φmm)3
肉厚(mm)0.26以上
構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
定尺(m)100
アズワン品番4-5794-03
特性難燃性、柔軟性
1巻
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟性に富んでいます。・耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。・有毒物質溶出のおそれがありません。・軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。
極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。
内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。
用途インク、溶剤、食品用配管
材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)
使用温度範囲(℃)-40~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。
チューブは内層と外層の二重構造で、内層にはエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒・耐熱性にすぐれています。
非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
チューブ長さ(m)5
『チューブ/ホース類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。