6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
長さ(m)5
1巻(5m)
989 税込1,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。
材質フロンチューブ 硬さA57 耐熱温度(℃)120 引張強度(MPa)15
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟性があり、チューブポンプでの使用に適しています。 二層式でバリア性・耐薬品性に優れ、特にアセトン・MEK等の変成作用の強い薬品に対して耐性を示します。
長さ(m)5 最高使用温度(℃)60
1本
5,798 税込6,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。 内面のくっつきを抑えたタイプです。
長さ(m)5 材質フロンチューブ 硬さA67 耐熱温度(℃)120 引張強度(MPa)15
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)サンロンCチューブ 5m
レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。 チューブは内層と外層の二重構造で、内層にはエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒・耐熱性にすぐれています。 非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
チューブ長さ(m)5
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リテンションギャップ、ガードカラム、トランスファーラインとして使用出来ます。 不活性処理済み
内径(Φmm)0.25
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)