絞り込み
内径(Φmm)
  • 1.59
  • 0.79(1)
  • 0.8(2)
  • 1(4)
  • 1.6(1)
  • 2(5)
  • 2.38(1)
  • 3(5)
  • 3.18(1)
  • 3.97(1)
  • 4(6)
  • 4.76(3)
  • 5(6)
  • 6(6)
  • 6.35(5)
  • 7(5)
  • 8(4)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 12.7(3)
外径(Φmm)
  • 3.18(1)
  • 色クリア(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
ホース長さ(m)
  • 15(4)
引張強度(MPa)
  • 11.4(1)
11.4
ブランド
  • 三商(1)
  • アラム(1)
  • ケニス(1)
  • タイゴン(1)
三商・アラム・ケニス・タイゴン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイゴンチューブとは、耐薬品・耐圧・耐摩耗性などに優れた柔軟性のあるチューブのことです。薬品を移送する際、酸・塩基・ケトン・塩類・アルコールなどの液体の影響を受けません。可塑剤が使われていないタイプのものは流体が汚染されることはなく、クラックが発生しにくいため、柔軟性が損なわれることもないです。代表的な用途は、工業分野では、バッテリー液移送・化学薬品の移送・エンジン燃料供給・刈払機の燃料タンクリターンチューブ。また、医療分野では、分析機器・血液分析装置・細胞と組織培養・医薬/化粧品製造プロセスで使われています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1.59
2(5)
3(5)
4(6)
5(6)
6(6)
6.35(5)
7(5)
8(4)
10(4)
内径(Φmm)をもっと見る
タイゴン チューブ LMT-55 アラムタイゴン チューブ LMT-55アラム
3,990税込4,389
1巻
3日以内出荷から12日以内出荷
耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。
長さ(m)約15
タイゴンチューブ 3350(インチサイズ) タイゴンタイゴンチューブ 3350(インチサイズ)タイゴン
24,980税込27,478
1巻(15m)
翌々日出荷から103日以内出荷
内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。
チューブ長さ(m)15最高使用温度(℃)200℃仕様オートクレーブ滅菌可能
バーシロンチューブ SE-200 三商バーシロンチューブ SE-200三商
53,980税込59,378
1個(15m)
7日以内出荷から10日以内出荷
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
透明長さ(m)15(50フィート)
タイゴンチューブ LMT-55 ケニスタイゴンチューブ LMT-55ケニス
10,980税込12,078
1箱
3日以内出荷
耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。 無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。 非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。 内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。 研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
材質塩化ビニル硬度A55脆化温度(℃)-50最大使用圧力(MPa)0.15比重1.18最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450
実験研究用タイゴンチューブ