2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
1(1)
1.59(1)
4(1)
6(1)
8(1)
耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。 無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。 非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。 内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。 研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
材質塩化ビニル 硬度A55 脆化温度(℃)-50 最大使用圧力(MPa)0.15 比重1.18 最高使用温度(℃)74 引張強度(MPa)11.4 吸水率(%)0.24 伸長率(%)450
1箱
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
仕様●伸長度:4.5●吸水率:0.0024 材質塩化ビニル 硬度A55 引張強度11.4MPa 脆化温度(℃)-50 比重1.18 最高使用温度(℃)74
1巻(1巻)
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング