絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • Glass Expansion(93)
  • ワトソンマーロー(16)
  • 日之出化成(10)
  • タイゴン(5)
  • 信越ポリマー(3)
  • サンゴバン(3)
  • アズワン(2)
  • GILSON(ギルソン)(2)
  • ケニス(1)
内径(Φmm)
  • 0.25(1)
  • 0.38(1)
  • 0.51(1)
  • 0.64(1)
  • 0.76(1)
  • 0.89(1)
  • 1(1)
  • 1.14(1)
  • 1.15(1)
  • 1.30(1)
  • 1.42(1)
  • 1.52(1)
  • 1.65(1)
  • 1.85(1)
  • 2(1)
  • 2.06(1)
  • 2.15(1)
  • 2.29(1)
  • 2.54(1)
  • 2.79(1)
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 5.2(1)
  • 6.1(1)
  • 7.94(1)
  • 9.52(1)
材質
  • 樹脂(2)
  • 色ベージュ(2)
ホース長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 7.5(2)
1.5・7.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1.42(1)
1.52(1)
1.65(1)
1.85(1)
2(1)
2.06(1)
2.15(1)
2.29(1)
2.54(1)
2.79(1)
内径(Φmm)をもっと見る
ファーメド・チューブ 7.5m TGK(東京硝子器械)ファーメド・チューブ 7.5mTGK(東京硝子器械)
11,980税込13,178
1箱
3日以内出荷から10日以内出荷
ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
最高使用温度(℃)135適合規格USPクラス VIベージュ脆化温度(℃)-59比重0.98吸水率(%)0.30オートクレーブの可否120℃、30分、可材質熱可塑性エラストマー系仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60引張強度(MPa)6.9圧縮永久歪(%)27伸長率(%)375チューブ長さ(m)7.5硬度(ショア A)64
ファーメドチューブ TGK(東京硝子器械)ファーメドチューブTGK(東京硝子器械)
取扱い終了
ストッパーの色の組合せでチューブの内径・肉厚を識別できます。・ダイゴンR-3607、フルランF-5500-A、ファーメドの各チューブ材質から流体に適したものを選択できます。・自動分析装置、ICPなどで使用されている小口径ローラーポンプに使用できます。
全長A(mm)381ストッパー間の長さB(mm)152その他肉厚サイズはチューブの種類により若干異なります。入数6本
ファーメドBPTチューブ TGK(東京硝子器械)ファーメドBPTチューブTGK(東京硝子器械)
取扱い終了
チューブポンプを使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。 -51~135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。 オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化も少なく、酸、アルカリに対して優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。 USP CLASS VI、FDA(21CFR177.2600)、厚生省公示20号の衛生試験に適合する細胞毒性、溶血性を抑え、安全性を追求したチューブです
材質熱可塑性エラストマー系ベージュ
実験研究用ファーメドチューブ