13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(9)
4(14)
5
6(17)
7(12)
8(18)
9(14)
10(14)
12(14)
15(11)
内径(Φmm)をもっと見る
1巻(1m)
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1巻
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1巻(1m)ほか
47 税込52
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)-40~+70
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)10 耐熱温度(℃)-20~60
1巻(10m)
2,891 税込3,180
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様 半透明 長さ(m)1 温度範囲(℃)-50~115
1本(1m)
539 税込593
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+60 脆化温度(℃)-50
1巻(1m)
299 税込329
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩ビ系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲-10~60 伸び(%)440 引張強度(MPa)16 硬さ(デュロメータA)58
1巻(5m)
3,812 税込4,193
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。
長さ(m)10
1個(10m)
1,598 税込1,758
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・柔軟性に優れており、ソフトウレタンチューブよりも柔軟性に優れています。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無い、エコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出物試験のみ除外)
材質ポリオレフィン系エラストマー 使用温度範囲(℃)空気:-20~+60、水:0~+40(凍結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 耐負圧力(MPa)-0.1
1巻
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

eastsidemedパール管
用途酸素延長用・吸引器用
1巻(20m)
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質塩化ビニール(PVC)、エラストマー
1巻(1m)
329 税込362
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本(1m)
129 税込142
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)