絞り込み
内径(Φmm)
  • 10(6)
外径(Φmm)
  • 14.5
  • 4(9)
  • 5(7)
  • 6(10)
  • 7(8)
  • 8(8)
  • 9(10)
  • 10(13)
  • 11(5)
  • 11.5(4)
  • 12(11)
  • 13(9)
  • 13.5(3)
  • 14(3)
  • 15(5)
  • 16(11)
  • 18(6)
  • 20(5)
  • 22(4)
  • 26(4)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 10(3)
  • 50(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • コクゴ(2)
  • 三商(2)
  • アズワン(1)
  • アラム(1)
コクゴ・三商・アズワン・アラム
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
10(6)
トアロンーGチューブ コクゴトアロンーGチューブコクゴ
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から3日以内出荷
超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40
ラボチューブ アズワンラボチューブアズワン
8,633税込9,496
1巻(10m)
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最低使用温度(℃)-20
ユニチューブ 三商ユニチューブ三商
1,614税込1,775
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
コーンエース コクゴコーンエースコクゴ
639税込703
1巻(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質塩化ビニール(PVC)、エラストマー
サンロン Vチューブ 三商サンロン Vチューブ三商
7,098税込7,808
1個(10m)
5日以内出荷から13日以内出荷
ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。
長さ(m)10
SOLEX フレキシブルチューブ(1m) アラムSOLEX フレキシブルチューブ(1m)アラム(1件のレビュー)
569税込626
1巻(1m)
4日以内出荷から17日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-40~+60脆化温度(℃)-50
実験研究用ビニールチューブ・ホース