「内径(Φmm)」から絞り込む
2(2)
3(2)
4(4)
6(5)
9(3)
10(3)
12(4)
15(4)
18(2)
25(2)
内径(Φmm)をもっと見る
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。
耐オゾン性、耐侯性に優れています。
天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。
柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブで、理化学の実験用に最適です。
材質軟質塩化ビニル
長さ(m)10
色透明
使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)
ダイオキシン類の発生を抑制する対策が採られています。
耐寒性・耐熱性・耐オゾン性に優れています。
フタル酸エステル系を含みません。
柔軟性に富み、配管が容易です。
半透明のため、流体物が確認できます。
長さ(m)10
材質スチレン系エラストマー
仕様オートクレーブ可
色半透明
差圧計 FPL-1 Chicco-iino用
用途アスベストサンプラー等用
材質トアロン
質量(kg)0.3
長さ(m)10
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブです。
材質軟質塩化ビニル
色透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)
耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。
半透明なので流体物の確認が容易です。
ホース長さ(m)10
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
耐熱温度(℃)-20℃~+70℃(無荷重にて)
仕様食品衛生法適合商品
色半透明
差圧計 FPL-1 Chicco-iino用
用途差圧計FPL-1
材質トアロン
質量(kg)0.24
長さ(m)10
内径(Φmm)4
外径(Φmm)7
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
『チューブ/ホース類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。