絞り込み
ブランド
  • アラム
  • タイガースポリマー(5)
  • アズワン(4)
  • コクゴ(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • 八興(1)
  • サンゴバン(1)
  • タイゴン(1)
内径(Φmm)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 18(1)
外径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 8.4(1)
  • 10(4)
  • 11(2)
  • 11.5(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 14.5(1)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 24(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
ホース長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 色クリア(2)
クリア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1(3)
2(3)
3(3)
4(3)
5(3)
6(4)
7(3)
8(3)
9(3)
10(3)
トアロン チューブ アラムトアロン チューブアラム
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブで、理化学の実験用に最適です。
材質軟質塩化ビニル長さ(m)10透明使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)
トアロンチューブ アラムトアロンチューブアラム
4,598税込5,058
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブです。
材質軟質塩化ビニル透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
1,043税込1,147
1巻
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC長さ(m)20規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
ARAMEC(R)LAチューブ アラムARAMEC(R)LAチューブアラム
5,798税込6,378
1巻
当日出荷
柔軟性と耐薬品性を兼ね備えています 食品衛生法に適合しています(ただしn‐ヘプタンを除く) 滅菌済み輸液セット基準に適合しています JIS-T3211に準拠しています ローラーポンプへの利用も可能です
用途研究開発・分析や機械配管など。トラスコ品番818-6740長さ(m)20JIS規格JIS-T3211
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
969税込1,066
1巻(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)