絞り込み
内径(Φmm)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 12(3)
- 15(1)
- 18(1)
外径(Φmm)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(3)
- 20(1)
- 24(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
ホース長さ(m)
- 10(1)
- 20(3)
色
クリア(1)
ブランド
- アラム
- タイガースポリマー(5)
- コクゴ(4)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- アズワン(1)
- 八興(1)
- タイゴン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(2)
3(2)
4(2)
5(2)
6(3)
7(2)
8(2)
9(2)
10(2)
12(3)

アラメックLAチューブ
アラム¥952~税込¥1,047~1巻(20m)5日以内出荷から7日以内出荷原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。材質PVC長さ(m)20適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
トアロンチューブ
アラム¥4,598~税込¥5,058~1巻3日以内出荷から4日以内出荷耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブです。材質軟質塩化ビニル色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)最低使用温度(℃)-40
アラメックLAチューブ
アラム¥1,024~税込¥1,126~1巻当日出荷から3日以内出荷柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC長さ(m)20規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))滅菌【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
ARAMEC(R)LAチューブ
アラム¥5,798税込¥6,3781巻当日出荷柔軟性と耐薬品性を兼ね備えています 食品衛生法に適合しています(ただしn‐ヘプタンを除く) 滅菌済み輸液セット基準に適合しています JIS-T3211に準拠しています ローラーポンプへの利用も可能です用途研究開発・分析や機械配管など。トラスコ品番818-6740材質PVC長さ(m)20内径(Φmm)12適合規格食品衛生法、JIS-T3211:適合外径(Φmm)16JIS規格JIS-T3211