絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • タイガースポリマー(5)
  • アラム(5)
  • コクゴ(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • 八興(1)
  • サンゴバン(1)
  • タイゴン(1)
内径(Φmm)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 3.2(1)
  • 4(2)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 6.4(1)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 9.5(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 19.1(1)
  • 25(1)
外径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 6.4(1)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 11.1(1)
  • 12(1)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 14.3(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 25.4(1)
  • 26(1)
  • 33(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(2)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ブラック・ホワイト
引張強度(MPa)
  • 6.0(1)
  • 6.7(1)
  • 16(1)
6.0・6.7・16
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1(2)
2(2)
3(2)
4(2)
6(2)
7(2)
8(3)
10(2)
19.1(1)
25(1)
実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ アズワン実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズアズワン
3,267税込3,594
1巻(15m)
8日以内出荷から31日以内出荷
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー半透明長さ(m)15使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力(MPa)15.6伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58最低使用温度(℃)-40
サン・フーズホース アズワンサン・フーズホースアズワン
7,598税込8,358
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。
ホース長さ(m)10材質PVC(塩化ビニル樹脂)耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)仕様食品衛生法適合商品半透明適合規格食品衛生法最低使用温度(℃)-20
実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズ アズワン実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズアズワン
7,598税込8,358
1巻(5m)
6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-62~130適合規格食品衛生法使用圧力(MPa)6.2伸び(%)442引張強度(MPa)6.0硬さ(デュロメータA)65引裂強度(N/mm)32最低使用温度(℃)-62
工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズ アズワン工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズアズワン
9,398税込10,338
1巻(15m)
6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー長さ(m)15使用温度範囲(℃)-62~130使用圧力(MPa)7.2伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35最低使用温度(℃)-62
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)